4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。



バンドレンチの下の部分をプラスドライバーにすれば、かなり利便性があります。
バンドの高さを調節するときには他にモンキーやプライヤーを使用しますので下の12ミリはそれほど使いません。
できれば、検討、お願いします。
締める緩めるの切り替えがすぐにくずれて使い物にならない二度買わない
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
正転逆転の切り替えが締めてる時にかってに切り替わって是々使えない二度と買わない
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。