積水樹脂
支柱コーナー金具 G-10-R用
(2件のレビュー)
セット内容
支柱1本分
材質
SGH/亜鉛めっき+静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル樹脂)
内容量
1セット
注意
※この商品は、施工内容に応じ、部材を組み合わせて購入していただき、施工いただく商品です。それぞれ単体での販売となっており、付属品はございません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61011562
-
#600
ブラック
¥
2,340
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61011571
-
#600
ステンベージュ
¥
2,340
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61011587
-
#600
ホワイト
¥
2,340
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46837156
-
#800
ブラック
¥
2,340
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46837165
-
#800
ステンベージュ
¥
2,340
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46837174
-
#800
ホワイト
¥
2,340
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61011596
-
#1000
ブラック
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61011605
-
#1000
ステンベージュ
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61011614
-
#1000
ホワイト
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください