メッシュフェンス M0

メッシュフェンス M0 - 積水樹脂メッシュフェンス M0 - 積水樹脂メッシュフェンス M0 - 積水樹脂メッシュフェンス M0 - 積水樹脂メッシュフェンス M0 - 積水樹脂メッシュフェンス M0 - 積水樹脂メッシュフェンス M0 - 積水樹脂メッシュフェンス M0 - 積水樹脂
(19件のレビュー)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。

材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉パネル幅(mm)1910内容量1枚
注意
※この商品は、施工内容に応じ、部材を組み合わせて購入していただき、施工いただく商品です。それぞれ単体での販売となっており、付属品はございません。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
全21種類を絞り込む
設置寸法(高さ)(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
設置寸法(高さ)(mm)
パネル高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46837271#600ブラック125×52600570
6,180
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837287#600ステンベージュ125×52600570
6,180
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837296#600ホワイト125×52600570
6,180
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837305#800ブラック115×52800770
7,190
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837314#800ステンベージュ115×52800770
7,190
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837323#800ホワイト115×52800770
7,190
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837332#900ブラック130×52900870
7,480
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837341#900ステンベージュ130×52900870
7,480
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837357#900ホワイト130×52900870
7,480
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837366#1000ブラック125×521000970
7,960
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837375#1000ステンベージュ125×521000970
7,960
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837384#1000ホワイト125×521000970
7,960
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837393#1200ブラック125×5212001170
8,980
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837402#1200ステンベージュ125×5212001170
8,980
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837411#1200ホワイト125×5212001170
8,980
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837427#1500ブラック125×5215001470
10,480
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837436#1500ステンベージュ125×5215001470
10,480
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837454#1800ブラック125×5218001770
12,810
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837463#1800ステンベージュ125×5218001770
12,810
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837472#1800ホワイト125×5218001770
12,810
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837445#1500ホワイト125×5215001470
10,480
7,798
8,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: 雪害破損による既設フェンスとの交換
卸売・小売業

既設と同じメーカーのフェンスが卸価格+配送費(北海道)が高くなり、さらに納期が未定とのことで、他メーカーの商品をネット検索したり近くのホームセンターを見に行くのですが、規格や色など見合うものが見つからない状態。
そこでモノタロウさんで探したところ、メーカーは異なれど近似したフェンスがあり、価格も予算内だったのですぐに発注。しかも、入荷予定より数日も早く到着してくれたため、仕事が遅れていた分とても助かりました。

対象商品 : 46837287
2021-10-19
用途: 門扉くぐり抜け防止
有限会社川辺商会建設業・工事業

保育園 屋上出入口門扉 下端空間部のくぐり抜け防止に使用しました。樹脂コーティングなので安全性から好評いただきました。

1が参考にしています
対象商品 : 46837445
2021-06-29
用途: つるバラを固定する背景
教育・研究機関

我が家の壁に立てかけた白色のメッシュフェンスでつるバラは見る人にとって素晴らしく良い。

1が参考にしています
対象商品 : 46837296
2021-09-11
用途: フェンス
盛興業建設業・工事業

いつもありがとうございます。
今後も宜しくお願いします。

対象商品 : 46837436
2019-10-06
用途: 思っていたより軽かったです。
サービス業

どこよりも安い値段だったので買いました。ものはしっかりしていたのでいい買い物をしたと思います。これから組んでいきます。

対象商品 : 46837305
2019-08-08
用途: 破損品の交換
アイデザインホーム株式会社建設業・工事業

仕組みが工夫されており、とても簡単に交換できました。

1が参考にしています
対象商品 : 46837384
2018-11-18
用途: 畑のフェンスに使用

畑のフェンスに使用しました。組たでが楽で素人でも十分にできます。錆が全く発生していません(約1年経過)。商品(塗装)がしっかりしているとおもいました。フェンスはいつも白く大変満足しています。

対象商品 : 46837445
2018-09-12
用途: 犬のサークル
建設業・工事業

思っていたものよりしっかりしていました。満足いくものができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする