曜日別特売

支柱 M0用

支柱 M0用 - 積水樹脂支柱 M0用 - 積水樹脂支柱 M0用 - 積水樹脂
(13件のレビュー)
材質STK400/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)内容量1本
注意
※この商品は、施工内容に応じ、部材を組み合わせて購入していただき、施工いただく商品です。それぞれ単体での販売となっており、付属品はございません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
規格寸法(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46837481#600(埋込)150Φ38.1×t1.6765ブラック
1,6701,198
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
46837497#600(埋込)150Φ38.1×t1.6765ステンベージュ
1,6701,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
46837506#600(埋込)150Φ38.1×t1.6765ホワイト
1,6701,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
特別運賃
46837515#800(埋込)150Φ38.1×t1.6965ブラック
1,8801,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
46837524#800(埋込)150Φ38.1×t1.6965ステンベージュ
1,8801,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
46837533#800(埋込)150Φ38.1×t1.6965ホワイト
1,8801,398
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
46837542#900(埋込)150Φ38.1×t1.61065ブラック
2,0101,598
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
46837551#900(埋込)150Φ38.1×t1.61065ステンベージュ
2,0101,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
46837567#900(埋込)150Φ38.1×t1.61065ホワイト
2,0101,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46837576#1000(埋込)150Φ38.1×t1.61165ブラック
2,0801,598
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
46837585#1000(埋込)150Φ38.1×t1.61165ステンベージュ
2,0801,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46837594#1000(埋込)150Φ38.1×t1.61165ホワイト
2,0801,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
特別運賃
残り10点です
46837603#1200(埋込)150Φ38.1×t1.61365ブラック
2,2601,698
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
46837612#1200(埋込)150Φ38.1×t1.61365ステンベージュ
2,2601,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46837621#1200(埋込)150Φ38.1×t1.61365ホワイト
2,2601,698
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
46837637#1500(埋込)250Φ38.1×t2.31766ブラック
3,3802,498
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
46837646#1500(埋込)250Φ38.1×t2.31766ステンベージュ
3,3802,498
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
46837655#1500(埋込)250Φ38.1×t2.31766ホワイト
3,3802,498
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
46837664#1800(埋込)300Φ50.8×t1.62115ブラック
4,1102,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46837673#1800(埋込)300Φ50.8×t1.62115ステンベージュ
4,1102,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46837682#1800(埋込)300Φ50.8×t1.62115ホワイト
4,1102,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: フェンスのやり直し
株式会社中原工業

この商品の取扱いがモノタロウさんしかなかったので助かりました。
数量が少なくても送料がもう少し考慮してくれると、なお助かります。

対象商品 : 46837594
2024-02-14
用途: 住宅駐車場の境界沿いにフェンスを建てました
建設業・工事業

間柱の取り付け金具がはめ込みにくい点があり少々苦労しました
商品はしっかりした物で概ね満足でした

対象商品 : 46837515
2021-12-10
用途: 支柱腐食の為、交換
三島医療センター

以前使用していた、積水樹脂製とねじ穴の位置が違っていた。
修正しました。

対象商品 : 46837594
2021-02-23
用途: 隣の家との境界に使用してます。
卸売・小売業

価格が安いので大丈夫かなと思ってましたが、柱はしっかりしていて安心感がありますが、フェンスは少したよりない感がありますが、総評価は良いと思います。また、別の境界にフェンスを設置するときも同じものを使うつもりです。

対象商品 : 46837506
2021-09-11
用途: フェンス
盛興業建設業・工事業

いつもありがとうございます。
今後も宜しくお願いします。

対象商品 : 46837576
2018-05-25
用途: フェンス取り付け
建設業・工事業

十分な強度で塗装もしっかりして、お客様に喜ばれました

1が参考にしています
対象商品 : 46837646
2022-10-22
用途: フェンスのベースとして設置

未だ取り付けてませんが、結構重量があり設置に苦労しそう。逆に重量があるため設置が済めば壊れにくいかもしれません。

対象商品 : 46837576
2017-11-07
用途: 墓所外柵

ブラックを5本注文しましたが柱の頭部が全柱擦れて塗装が剥げてました。輸送時の傷と思いますので頭部をダンボ-ルで梱包するか上下の注意書きが有れば良いのでは・・・手持ちの黒エナメルスプレ-で補修しました

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
規格寸法φ38.1と有りますが、どこの寸法ですか。
回答:
支柱の外径がφ38.1㎜となっております。
対象商品:
46837481
2013-08-14

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする