クレ5-56

クレ5-56 - 呉工業(クレ)クレ5-56 - 呉工業(クレ)クレ5-56 - 呉工業(クレ)クレ5-56 - 呉工業(クレ)クレ5-56 - 呉工業(クレ)クレ5-56 - 呉工業(クレ)クレ5-56 - 呉工業(クレ)クレ5-56 - 呉工業(クレ)
(9件のレビュー)

あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿・防湿。電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。

用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆添加剤、炭化水素系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3704687710061缶(3.785L)黄褐色257×180×1103.5
5,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
3862508110071缶(18.925L)-Φ280×38019
25,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 錆防止

防錆に頻繁に使うのでスプレーだと無駄にスプレーしてしまいがちなので、こちらをスプレーボトルに移し替えて使用しております。液体のほうがコスパがよい感じがするので会社内ではこちらを、出先ではスプレーをと使い分けています。

対象商品 : 37046877
2018-02-06
用途: 中古工具の錆び落とし時

スプレータイプでは、量が足らない時や、つけおきしするために、大量に使いたいときに重宝

1が参考にしています
2023-06-02
用途: 農機具の長長期保存の防錆メンテナンス
農・林・水産業

以前はWD40を使用していたが複数要因で値上がりが激しく気軽に使用出来なくなった。性能的には556スーパーやDXが必要であるが両方とも1ガロン缶が無く、556ノーマルでは重視する長期性能が不足するので自動車の廃棄エンジンオイル、ガソリン、灯油とブレンドし、長期防錆効果を強化した自作潤滑剤の基油として購入したがやはりスーパーかDXにも1ガロン缶が欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 37046877
2019-11-13
用途: 錆止め等

他のOILよりもにおいがきつくないので使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38625081
2020-09-10
用途: バイクの部品のどぶ漬け
XAC製造業

バイクの部品のどぶ漬けに使ってます
ちょっと多すぎましたw
スプレー缶と組み合わせて使ったりしてください

対象商品 : 37046877
2013-09-17
用途: さび止め用として使用

スプレータイプもいいのですが、ものにより浸して使う場合とても便利です。
特売の時に買うとよりお得です。

1が参考にしています
対象商品 : 37046877
2015-08-28
用途: 錆落としをした自動車部品を保管する為。
株式会社ミツギ産業

以前、防錆油を使用していたが、梅雨時期には直ぐに錆が発生し何回も錆落とし作業をしていた。CRCに変えたところ錆の発生が防げているような感じで、継続で使用している。
防錆油は酸化が早く全体に油をかけないと効果が悪いが、CRCは気化性なので底部分に溜まった油も気化する際に防錆としての効果が出ている気がする。
作業中に換気を必ず行う必要が有るが、コスト面でも効果が有るので継続する予定。

3が参考にしています
対象商品 : 38625081
2014-05-28
用途: 金属製品のさび止め

機械用刃物を水溶性の研削液で研磨していますが、肌荒れがひどい作業者がいたために、作業後のワークにさび止めとしてさび止め液を使用していたが、そのさび止めが原因ではないかということで、テストで使用したところ、肌荒れが改善されてさび止め効果も問題ないため、霧吹きに入れてさまざまなところにさび止め液として使っています。コスト的には少々高いですが、満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする