曜日別特売

US-1107 フィッシャーストライプブルゾン

US-1107 フィッシャーストライプブルゾン - EvenRiverUS-1107 フィッシャーストライプブルゾン - EvenRiverUS-1107 フィッシャーストライプブルゾン - EvenRiverUS-1107 フィッシャーストライプブルゾン - EvenRiverUS-1107 フィッシャーストライプブルゾン - EvenRiverUS-1107 フィッシャーストライプブルゾン - EvenRiverUS-1107 フィッシャーストライプブルゾン - EvenRiverUS-1107 フィッシャーストライプブルゾン - EvenRiver
(1件のレビュー)

強度の高い綿100%のヘリンボン素材を使用し、ハードな現場ユースにも十分対応可能。
スタイリッシュで飽きのこない次世代ワークデザインと、従来の「R」シリーズに無かった斬新でクールなカラーも魅力。
洗い込み、着込むほどに味が出て、綿素材ならではの素材感を楽しめる、愛着のわく一着です。

仕様
脇ボタンアジャスター
カフスドットボタン
隠しドットボタンの胸フラップ(ペン刺し付き)
大型マジックも収納可能な袖ペン刺し
脇ベンチレーションリング搭載(ムレ防止空気抜き機能)
胸の立体を計算し生地をつまむダーツ仕様
肩・ひじの負荷のかかる部分には3本ステッチで強力に縫製
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾンシリーズフィッシャーストライプシリーズ混率(%)綿100質量(g/m2)270生地ヘリンボン名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46831635US-1107ブラックM
13,200
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
46831644US-1107ブラックL
13,200
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
46831653US-1107ブラックLL
13,200
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
46831662US-1107ブラック3L
13,200
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
46831671US-1107アーミーグレーM
13,200
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
46831687US-1107アーミーグレーL
13,200
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
46831696US-1107アーミーグレーLL
13,200
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
46831705US-1107アーミーグレー3L
13,200
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
46831714US-1107シルバーM
13,200
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
46831723US-1107シルバーL
13,200
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
46831732US-1107シルバーLL
13,200
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
46831741US-1107シルバー3L
13,200
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16746135
2020-12-07
用途: 金属加工、エンジン修理等の作業着として

US-1102と組み合わせて使っています。US-1107はショートタイプです。動きが制限されるので、着込んだときはサイドのボタンを外しています。また、慣れてしまえばよいのかもしれませんが、US-1106より首の周りが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする