GS-3000 ヒッコリーカバーオール ツナギ服

GS-3000 ヒッコリーカバーオール ツナギ服 - EvenRiver
(21件のレビュー)

縦縞ヒッコリーを洗練された印象に。縞の感覚を狭くしワンウォッシュをかけることで、ベーシックなヒッコリー柄が柔らか味を出して使いやすく。
カジュアルなイメージを活かすため、ウエストの帯ラインを下げ目に配置。人気のGS型デザイン。
腰部はデザイン性と動きやすさを両立させたデザインダーツ仕様で、腰部のゴム絞りはなくルーズな着心地。金属アジャスターでサイズ調整。
高級感あふれるつや消しブラックのダブルファスナー、マジックテープで自由な締りを調整できる袖口、オリジナルデザインの打ち抜きリベット、着

仕様上下どちらからも開閉可能で高級感あふれるつや消しブラックのダブルファスナー、両胸マジックテープフラップ、左胸フラップペン刺し、自由なしまり具合に調節可能なマジックテープ仕様、脇金属アジャスター、太幅ベルトループ、オリジナルデザインの打ち抜きリベット、腰にデザイン性と動きやすさを両立させたデザインダーツを搭載、ジーンズタイプの大容量パッチポケット。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖つなぎ混率(%)綿100質量(g/m2)305生地ヒッコリー名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46832834GS-3000ヒッコリーブルーM
14,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
46832843GS-3000ヒッコリーブルーL
14,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
46832852GS-3000ヒッコリーブルーLL
14,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
46832861GS-3000ヒッコリーブルー3L
14,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
46832877GS-3000ヒッコリーブラックM
14,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
46832886GS-3000ヒッコリーブラックL
14,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
46832895GS-3000ヒッコリーブラックLL
14,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
46832904GS-3000ヒッコリーブラック3L
14,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46832895
2022-06-28
用途: 農機具のメンテナンスや農作業に使用しています。
株式会社リョーシン農・林・水産業

ゆったりサイズで私にぴったりです。作業は動きがありますのであまりぴったりだと作業がしにくいです。この商品とGS-4000を使用してます。ウエストが90を超える方はこの商品が良いです。

対象商品 : 46832895
2020-02-20
用途: 自動車整備時
有限会社中島ホンダ販売自動車・二輪車・自転車関連業

この季節にちょうどいいです。175センチ80キロの私にLLがピッタリでした。質感も良いです。胸のポケットがもう少し大きければ良かったです。二つ折りの財布がキツキツです。スマホもカバーを付けるとキツイです。

2が参考にしています
対象商品 : 46832877
2018-04-22
用途: バイクや車の整備

Lサイズでちょうどよかったです。(身体170センチ、体重63キロ)
Mサイズだと動きにくいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 46832843
2018-06-20
用途: 作業用
株式会社東京レンタリース

デザインが良いのが気に入っています。生地も厚めです。最初だからかもしっれませんがちょっとゴワゴワします。欲をいえば、もっとヒッコリー柄のストライプが太めがいいです。

対象商品 : 46832877
2017-08-26
用途: バイクの整備
その他業種

生地は厚みがあり、着心地は良いと思った、
あと実際には使ってないからわからないが、問題なく使えそうだ。

対象商品 : 46832895
2017-03-07
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズもぴったり、生地も薄くなくとても暖かく着心地が良い。

対象商品 : 46832843
2017-02-10
用途: 野外農作業時

商品到着後の着用前に洗濯時したところ色落ちにビックリ。
木地の厚み着用感は、十分満足いく商品ですが。

対象商品 : 46832834
2016-11-10
用途: 作業用
エフガレージ合同会社

とても肌触りがよくデザインも良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする