YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
海外用マルチ変換プラグUSB付2A
大人気HPM4の2Aタイプがついに登場。iPadやタブレット端末も充電できます。
5タイプのコンセントに対応しているので、渡航先でもお手持ちの電化機器が使えます。
プラグタイプ
A、C、O、BF、SEタイプ
色
ホワイト
質量(g)
約97
コンセント形状
Aタイプ
定格入力電圧(V)
100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約50×90×30
定格入力電流(A)
6
プラグ形状
A、C、O、BF、SE
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能国
アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
内容量
1個
注意
※日本国内にて本品を使用する事はできません。本品は日本の電気製品を海外で使う為のプラグアダプターです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46836727
HPM42AWH
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください