丸型電磁石 FSGP型

丸型電磁石 FSGP型 - フジタ丸型電磁石 FSGP型 - フジタ丸型電磁石 FSGP型 - フジタ丸型電磁石 FSGP型 - フジタ丸型電磁石 FSGP型 - フジタ丸型電磁石 FSGP型 - フジタ丸型電磁石 FSGP型 - フジタ
(2件のレビュー)

サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。
小型でも強力な吸着力が確保できます。
連続使用が可能です。

用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に使用率(%)(ED)100内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※吸着力は、材質SS400 板厚10mm 研削仕上面のプレートで吸着面全面吸着での最大値です。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
質量(kg)
タイプ
寸法H(mm)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46903044FSGP-20280.06標準400.07
11,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46903053FSGP-301800.15標準400.19
12,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46903062FSGP-404000.3標準400.24
17,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46903071FSGP-506000.56標準500.12
24,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46903087FSGP-6011001標準600.19
29,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46903096FSGP-7015001.4標準600.2
31,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46903105FSGP-8020001.7標準600.26
33,900
33,880
37,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46903114FSGP-9033002.2標準600.35
38,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51455555FSGP-20D180.03薄型250.04
12,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51455564FSGP-30D800.1薄型250.09
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51455573FSGP-40D2200.19薄型250.12
20,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51455582FSGP-50D3500.45薄型400.15
30,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51455591FSGP-60D6000.7薄型400.2
37,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46903087
2021-08-02
用途: カネテックの同等品の代替として

いままで購入していたカネテックのものと比べても磁力などは遜色なく二割ほど安く買えて助かります。

対象商品 : 46903087
2018-09-09
用途: 永久磁石についた鉄粉を取りたい目的で、だめもと購入
幹創技術開発所

今回の購入目的には、全く効果が無いことが分かった。(接着剤の方が効果あり。エアー吹き飛ばしできれば楽だが)
 本来の電磁石としては、使っていないので不明。ある程度大きいものが対象になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする