コンバム(旧:妙徳)
パッド
色
黒に青点
使用温度範囲(℃)
-26~120
硬度(A/s)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46954932
PJG-10-NE
10
導電性NBR(ニトリルゴム)
¥
630
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください