アネスト岩田
エアレスガン ガンスイベルヘット
スプレー方向が180°自在のため、複雑な箇所への塗装に便利です。
用途
対応エアレスガン形式:ALG-7、72、AL-96
トラスコ品番
514-6801
質量(g)
300
最高使用圧力(MPa)
27.5
適合型式
【エアレスガン】ALG-7、72、AL-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46955921
GSH-1
¥
53,300
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください