アネスト岩田
リスタガン
リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途
リシン・モルタル・スタッコ・タイル
仕様
固定式
トラスコ品番
514-7158
質量(g)
710
使用空気圧力(MPa)
0.1~0.29
所要圧縮機(kw)
0.75~2.2以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46957556
MG-6C
¥
40,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください