曜日別特売

塗料ホース

塗料ホース - アネスト岩田
用途
各種塗装機器へのエアー供給
圧送式スプレーガンへの塗料供給
最高使用圧力(MPa)0.69内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径×外径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51459274PHN-620206.2×9.3ナイロン
21,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
46958502PHN-61001006.2×9.3ナイロン
108,000
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
46958527PHN-820208.7×12ナイロン
34,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
46958511PHN-81001008.7×12ナイロン
170,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
46958536PHU-61001006.5×9.5ウレタン
67,500
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51459292PHU-820208.7×12ウレタン
25,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
46958545PHU-81001008.9×12.1ウレタン
126,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
51459317THU-620206.5×9.5ウレタン(ツイン)
30,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46958554THU-61001006.5×9.5ウレタン(ツイン)
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする