曜日別特売

排水装置

排水装置 - アネスト岩田
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入口ねじの種類
入口管接続口径
出口ねじの種類
出口管接続口径
使用流体
最大流量(L/min)(ANR)
オートドレン仕様
使用圧力範囲(MPa)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46958633ADD-30SB-N---------
73,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46958642ADD-30SB-N-100V---------
73,000
45,980
50,578(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46958651ADD-30SB-AG1/2G1/4オイル混合ドレン、オイルフリ-ドレン5(最大コンプレッサ性能)/10(冷凍式ドライヤ接続ケースでの処理能力)/50(フロート式に接続ケースでのフィルタ処理能力)オートドレン0.2~1.61.6
78,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46958667ADD-30SB-BG1/2G1/4オイル混合ドレン、オイルフリ-ドレン5(最大コンプレッサ性能)/10(冷凍式ドライヤ接続ケースでの処理能力)/50(フロート式に接続ケースでのフィルタ処理能力)オートドレン0.2~1.61.6
92,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46958676ADD-30SB-CG1/2G1/4オイル混合ドレン、オイルフリ-ドレン5(最大コンプレッサ性能)/10(冷凍式ドライヤ接続ケースでの処理能力)/50(フロート式に接続ケースでのフィルタ処理能力)オートドレン0.2~1.61.6
78,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46958685ADD-30SB-DG1/2G1/4オイル混合ドレン、オイルフリ-ドレン5(最大コンプレッサ性能)/10(冷凍式ドライヤ接続ケースでの処理能力)/50(フロート式に接続ケースでのフィルタ処理能力)オートドレン0.2~1.61.6
78,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46958694ADD-30SB-EG1/2G1/4オイル混合ドレン、オイルフリ-ドレン5(最大コンプレッサ性能)/10(冷凍式ドライヤ接続ケースでの処理能力)/50(フロート式に接続ケースでのフィルタ処理能力)オートドレン0.2~1.61.6
91,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする