LAMP(スガツネ工業)
アジャスター
樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ねじ長さL1(mm)
ねじ径M
材質(ねじ部)
耐荷重(N)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47012533
AD-503KB
62
30.5
M10
鋼(SWRCH)
400
鋼(SPCC)
¥
390
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47012716
MN-50M12
77
34
M12
鋼(SWCH)
1568
ステンレス鋼(SUS304)
¥
570
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
27025328
AD-503
-
-
-
-
-
-
¥
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
47012542
ADCH80-20-150
-
-
-
-
-
-
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
47012551
ADCH80-24-150
-
-
-
-
-
-
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
47012567
KU-1350-B
-
-
-
-
-
-
¥
140
取扱い終了
返品不可
47012576
KU-1350-IV
-
-
-
-
-
-
¥
140
取扱い終了
返品不可
47012585
KU-1350-N
-
-
-
-
-
-
¥
140
取扱い終了
返品不可
47012594
KU-1351-B
-
-
-
-
-
-
¥
140
取扱い終了
返品不可
47012603
KU-1351-IV
-
-
-
-
-
-
¥
140
取扱い終了
返品不可
47012612
KU-1353-B
-
-
-
-
-
-
¥
170
取扱い終了
返品不可
47012621
KU-1353-IV
-
-
-
-
-
-
¥
170
取扱い終了
返品不可
47012637
KU-1354-B
-
-
-
-
-
-
¥
170
取扱い終了
返品不可
47012646
KU-1354-IV
-
-
-
-
-
-
¥
170
取扱い終了
返品不可
47012655
KU-1355-IV
-
-
-
-
-
-
¥
150
取扱い終了
返品不可
47012664
KU-1356-B
-
-
-
-
-
-
¥
200
取扱い終了
返品不可
47012673
KU-1356-IV
-
-
-
-
-
-
¥
210
取扱い終了
返品不可
47012682
KU-1357-B
-
-
-
-
-
-
¥
200
取扱い終了
返品不可
47012691
KU-1357-IV
-
-
-
-
-
-
¥
200
取扱い終了
返品不可
47012707
KU-1370-B
-
-
-
-
-
-
¥
200
取扱い終了
返品不可
47012725
MU-1301-B
-
-
-
-
-
-
¥
130
取扱い終了
返品不可
47012734
SK-2010
-
-
-
-
-
-
¥
20
取扱い終了
返品不可
47012743
SK-209
-
-
-
-
-
-
¥
20
取扱い終了
返品不可
47012752
SK-259
-
-
-
-
-
-
¥
30
取扱い終了
返品不可
47012761
SK-95
-
-
-
-
-
-
¥
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください