曜日別特売

ハンドル MH-P170

ハンドル MH-P170 - LAMP(スガツネ工業)ハンドル MH-P170 - LAMP(スガツネ工業)ハンドル MH-P170 - LAMP(スガツネ工業)ハンドル MH-P170 - LAMP(スガツネ工業)ハンドル MH-P170 - LAMP(スガツネ工業)

本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。
手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。
鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。

材質塩化ビニル樹脂(PVC)種類ハンドル規格SEMI取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47020102MH-P170塩化ビニル樹脂(PVC)/クリアー
900
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
08517872MH-P120-
520
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする