LAMP(スガツネ工業)
平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001
(1件のレビュー)
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。
リベット取り付けも可能です。
付属品
MC-YN001Pのみ
受座 MC-YN001U
十字穴付皿タッピンねじ3×14
材質/仕上
(本体)鋼/ニッケルめっき
(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき
仕様
本体のみ
トラスコ品番
418-3614
高さ(mm)
12
材質(本体)
鋼(SPCC)
質量(g)
4
種類
標準タイプ
吸着力(N)
26.5
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
受座は両側のヨークが2ヶ所とも当たり、直接磁石に当たらないように取り付けてください。直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
本製品の取付面側には、必ずねじ及びリベットの逃げ加工を行ってください。これで取付ねじの頭部が浮かず製品の固定ができます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47022963
MC-YN001
2.2
35
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください