曜日別特売

タイエコライト GL型

タイエコライト GL型 - タイガースポリマー
材質エラストマー/オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気特性食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送
全20種類を絞り込む
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47024521ELGL-100-20M1個20101.60.03110.8
49,300
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47024607ELGL-32-20M1個20320.0639.5
19,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47024625ELGL-38-20M1個2038.10.0645.6
19,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47024643ELGL-50-20M1個2050.80.0558.5
25,600
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47024661ELGL-65-20M1個2063.50.0471.8
34,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
47024686ELGL-75-20M1個2076.20.0485.2
40,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47024704ELGL-90-20M1個20890.0398.2
47,400
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
47024512ELGL-1001本1101.60.03110.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47024591ELGL-321本1320.0639.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47024616ELGL-381本138.10.0645.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47024634ELGL-501本150.80.0558.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47024652ELGL-651本163.50.0471.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47024677ELGL-751本176.20.0485.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47024695ELGL-901本1890.0398.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47024537ELGL-1251本11270.02138
オープン
取扱い終了
返品不可
47024546ELGL-125-20M1個201270.02138
オープン
取扱い終了
返品不可
47024555ELGL-1501本1152.40.02165.5
オープン
取扱い終了
返品不可
47024564ELGL-150-20M1個20152.40.02165.5
オープン
取扱い終了
返品不可
47024573ELGL-2001本1203.70.01220
オープン
取扱い終了
返品不可
47024582ELGL-200-20M1個20203.70.01220
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47024512ELGL-10047024521ELGL-100-20MELGL-100 タイエコライト GL型 タイガースポリマー 47024521タイエコライト GL型タイガースポリマー1個
38,980
税込42,878
長さが異なります
47024591ELGL-3247024607ELGL-32-20MELGL-32 タイエコライト GL型 タイガースポリマー 47024607タイエコライト GL型タイガースポリマー1個
16,980
税込18,678
長さが異なります
47024616ELGL-3847024625ELGL-38-20MELGL-38 タイエコライト GL型 タイガースポリマー 47024625タイエコライト GL型タイガースポリマー1個
16,980
税込18,678
長さが異なります
47024634ELGL-5047024643ELGL-50-20MELGL-50 タイエコライト GL型 タイガースポリマー 47024643タイエコライト GL型タイガースポリマー1個
21,980
税込24,178
長さが異なります
47024652ELGL-6547024661ELGL-65-20MELGL-65 タイエコライト GL型 タイガースポリマー 47024661タイエコライト GL型タイガースポリマー1個
27,980
税込30,778
長さが異なります
47024677ELGL-7547024686ELGL-75-20MELGL-75 タイエコライト GL型 タイガースポリマー 47024686タイエコライト GL型タイガースポリマー1個
31,980
税込35,178
長さが異なります
47024695ELGL-9047024704ELGL-90-20MELGL-90 タイエコライト GL型 タイガースポリマー 47024704タイエコライト GL型タイガースポリマー1個
37,980
税込41,778
長さが異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする