曜日別特売

タイフレキホース V型PALタイプ

タイフレキホース V型PALタイプ - タイガースポリマータイフレキホース V型PALタイプ - タイガースポリマー
長さ(m)5材質ラミネートアルミ箔使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47027601PAL-100-5M540/m24101.5±1.50.02105
オープン
13,231
14,554(税込)
7日以内出荷
返品不可
47027617PAL-125-5M660/m24126±1.50.018130
オープン
19,347
21,282(税込)
4日以内出荷
返品不可
47027626PAL-150-5M820/m24152±1.50.015156
20,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47027635PAL-200-5M1050/m24202±20.01206
オープン
25,465
28,012(税込)
5日以内出荷
返品不可
47027644PAL-250-5M1340/m24253.5±2.50.008257
オープン
35,659
39,225(税込)
5日以内出荷
返品不可
47027653PAL-300-5M1670/m24304±30.005308
42,000
40,756
44,832(税込)
5日以内出荷
返品不可
47027662PAL-50-5M360/m2050.8±10.03254.3
オープン
7,541
8,295(税込)
6日以内出荷
返品不可
47027671PAL-65-5M410/m2065.5±10.02969.5
オープン
9,784
10,762(税込)
5日以内出荷
返品不可
47027687PAL-75-5M480/m2075.5±10.02579.5
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
47027696PAL-90-5M485/m2491±10.0295
オープン
12,212
13,433(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする