曜日別特売

タイフレキホース V型SUSタイプ

タイフレキホース V型SUSタイプ - タイガースポリマータイフレキホース V型SUSタイプ - タイガースポリマー
(1件のレビュー)
使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2特性耐熱/バキューム/圧送使用温度範囲(℃)-20~400内容量1本
全10種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47027705SUS-100-2M101.5±1.51050.01
29,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47027714SUS-125-2M126±1.5129.50.01
36,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
47027723SUS-150-2M152±1.5155.50.008
40,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
47027732SUS-200-2M202±2205.50.005
55,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
47027741SUS-250-2M253.5±2.52570.003
81,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
47027757SUS-300-2M304±3307.50.002
97,200
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
47027766SUS-50-2M50.8±153.80.018
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
47027775SUS-65-2M65.5±1690.015
20,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47027784SUS-75-2M75.5±1790.013
24,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
47027793SUS-90-2M91±194.50.01
27,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47027766
2020-03-09
用途: 停電時
サイクルショップ冬眠

夜中の発電機は近所迷惑なので、排ガスだけ屋外に出す為に使用。真っ直ぐなまま配送される上に、大変丈夫な品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする