FS 難燃性チューブ(ミリサイズ)

FS 難燃性チューブ(ミリサイズ) - ニッタFS 難燃性チューブ(ミリサイズ) - ニッタFS 難燃性チューブ(ミリサイズ) - ニッタFS 難燃性チューブ(ミリサイズ) - ニッタFS 難燃性チューブ(ミリサイズ) - ニッタ

自己消火性に優れた難燃性チューブです。
単層構造で柔軟性に優れています。
全長に挿入長さを表すマーキングをしています。

用途スポット溶接配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性内容量1個
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47057656FS-4-10-6.5-BK-100M100160/mFS-4-10×6.5
55,786
41,980
46,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
47057665FS-4-10-6.5-BK-20M20160/mFS-4-10×6.5
11,157
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
47057674FS-4-10-6.5-BU-100M100160/mFS-4-10×6.5
55,786
41,980
46,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
47057683FS-4-10-6.5-BU-20M20160/mFS-4-10×6.5
11,157
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
47057692FS-4-10-6.5-GN-100M100160/mFS-4-10×6.5
55,786
41,980
46,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
47057701FS-4-10-6.5-GN-20M20160/mFS-4-10×6.5
11,157
7,698
8,468(税込)
46日以内出荷
返品不可
47057717FS-4-10-6.5-RE-100M100160/mFS-4-10×6.5
55,786
41,980
46,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
47057726FS-4-10-6.5-RE-20M20160/mFS-4-10×6.5
11,157
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
47057735FS-4-10-6.5-WH-100M100160/mFS-4-10×6.5
55,786
41,980
46,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
47057744FS-4-10-6.5-WH-20M20160/mFS-4-10×6.5
11,157
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
47057753FS-4-10-6.5-YL-100M100160/mFS-4-10×6.5
55,786
41,980
46,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
47057762FS-4-10-6.5-YL-20M20160/mFS-4-10×6.5
11,157
7,698
8,468(税込)
46日以内出荷
返品不可
47057771FS-4-10-7-BK-100M1000.955/mFS-4-10×7
55,786
41,980
46,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
47057787FS-4-10-7-BK-20M200.955/mFS-4-10×7
11,157
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
47057796FS-4-10-7-BU-100M1000.955/mFS-4-10×7
55,786
41,980
46,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
47057805FS-4-10-7-BU-20M200.955/mFS-4-10×7
11,157
7,698
8,468(税込)
46日以内出荷
返品不可
47057814FS-4-10-7-GN-100M1000.955/mFS-4-10×7
55,786
41,980
46,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
47057823FS-4-10-7-GN-20M200.955/mFS-4-10×7
11,157
7,698
8,468(税込)
46日以内出荷
返品不可
47057832FS-4-10-7-RE-100M1000.955/mFS-4-10×7
55,786
41,980
46,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
47057841FS-4-10-7-RE-20M200.955/mFS-4-10×7
11,157
7,698
8,468(税込)
46日以内出荷
返品不可
47057857FS-4-10-7-WH-100M1000.955/mFS-4-10×7
55,786
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
47057866FS-4-10-7-WH-20M200.955/mFS-4-10×7
11,157
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
47057875FS-4-10-7-YL-100M1000.955/mFS-4-10×7
55,786
41,980
46,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
47057884FS-4-10-7-YL-20M200.955/mFS-4-10×7
11,157
7,698
8,468(税込)
46日以内出荷
返品不可
47057893FS-4-12-8.5-BK-100M1000.977/mFS-4-12×8.5
73,371
48,980
53,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
47057902FS-4-12-8.5-BK-20M200.977/mFS-4-12×8.5
14,674
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
返品不可
47057911FS-4-12-8.5-BU-100M1000.977/mFS-4-12×8.5
73,371
48,980
53,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
47057927FS-4-12-8.5-BU-20M200.977/mFS-4-12×8.5
14,674
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
返品不可
47057936FS-4-12-8.5-GN-100M1000.977/mFS-4-12×8.5
73,371
48,980
53,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
47057945FS-4-12-8.5-GN-20M200.977/mFS-4-12×8.5
14,674
9,798
10,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
47057954FS-4-12-8.5-RE-100M1000.977/mFS-4-12×8.5
73,371
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
47057963FS-4-12-8.5-RE-20M200.977/mFS-4-12×8.5
14,674
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
返品不可
47057972FS-4-12-8.5-WH-100M1000.977/mFS-4-12×8.5
73,371
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
返品不可
47057981FS-4-12-8.5-WH-20M200.977/mFS-4-12×8.5
14,674
9,798
10,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
47057997FS-4-12-8.5-YL-100M1000.977/mFS-4-12×8.5
73,371
48,980
53,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
47058006FS-4-12-8.5-YL-20M200.977/mFS-4-12×8.5
14,674
9,798
10,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
47058015FS-4-12-8-BK-100M100182/mFS-4-12×8
73,371
48,980
53,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
47058024FS-4-12-8-BK-20M20182/mFS-4-12×8
14,674
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
返品不可
47058033FS-4-12-8-BU-100M100182/mFS-4-12×8
73,371
48,980
53,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
47058042FS-4-12-8-BU-20M20182/mFS-4-12×8
14,674
9,798
10,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
47058051FS-4-12-8-GN-100M100182/mFS-4-12×8
73,371
48,980
53,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
47058067FS-4-12-8-GN-20M20182/mFS-4-12×8
14,674
9,798
10,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
47058076FS-4-12-8-RE-100M100182/mFS-4-12×8
73,371
48,980
53,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
47058085FS-4-12-8-RE-20M20182/mFS-4-12×8
14,674
9,798
10,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
47058094FS-4-12-8-WH-100M100182/mFS-4-12×8
73,371
48,980
53,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
47058103FS-4-12-8-WH-20M20182/mFS-4-12×8
14,674
9,798
10,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
47058112FS-4-12-8-YL-100M100182/mFS-4-12×8
73,371
48,980
53,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
47058121FS-4-12-8-YL-20M20182/mFS-4-12×8
14,674
9,798
10,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
47058137FS-4-4-2.5-BK-100M100110/mFS-4-4×2.5
18,190
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
47058146FS-4-4-2.5-BK-20M20110/mFS-4-4×2.5
3,637
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする