曜日別特売

FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)

FW 難燃性チューブ(ミリサイズ) - ニッタFW 難燃性チューブ(ミリサイズ) - ニッタFW 難燃性チューブ(ミリサイズ) - ニッタFW 難燃性チューブ(ミリサイズ) - ニッタ

自己消火性に優れた難燃性チューブです。
内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。
全長に挿入長さを表すマーキングをしています。

用途スポット溶接配管用(2層)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~70肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性難燃性内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47058654FW-4-10-7.5-BK-100M-1000.889/mFW-4-10×7.5
64,27546,980
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
47058663FW-4-10-7.5-BK-20M-200.889/mFW-4-10×7.5
12,8548,598
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
47058672FW-4-10-7.5-BU-100M-1000.889/mFW-4-10×7.5
64,27546,980
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
47058681FW-4-10-7.5-BU-20M-200.889/mFW-4-10×7.5
12,8548,598
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
47058697FW-4-10-7.5-GN-100M-1000.889/mFW-4-10×7.5
64,27546,980
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
47058706FW-4-10-7.5-GN-20M-200.889/mFW-4-10×7.5
12,8548,598
8,598
9,458(税込)
46日以内出荷
返品不可
47058715FW-4-10-7.5-RE-100M-1000.889/mFW-4-10×7.5
64,27546,980
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
47058724FW-4-10-7.5-RE-20M-200.889/mFW-4-10×7.5
12,8548,598
8,598
9,458(税込)
46日以内出荷
返品不可
47058733FW-4-10-7.5-WH-100M-1000.889/mFW-4-10×7.5
64,27546,980
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
47058742FW-4-10-7.5-WH-20M-200.889/mFW-4-10×7.5
12,8548,598
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
47058751FW-4-10-7.5-YL-100M-1000.889/mFW-4-10×7.5
64,27546,980
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47058767FW-4-10-7.5-YL-20M-200.889/mFW-4-10×7.5
12,8548,598
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
47058776FW-4-12-9-BK-50M-500.8116/mFW-4-12×9
41,23331,980
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
47058785FW-4-12-9-BU-50M-500.8116/mFW-4-12×9
41,23331,980
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
47058794FW-4-12-9-GN-50M-500.8116/mFW-4-12×9
41,23331,980
31,980
35,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
47058803FW-4-12-9-RE-50M-500.8116/mFW-4-12×9
41,23331,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47058812FW-4-12-9-WH-50M-500.8116/mFW-4-12×9
41,23331,980
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
47058821FW-4-6-4-BK-100M-100149/mFW-4-6×4
43,05131,980
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
47058837FW-4-6-4-BK-20M-20149/mFW-4-6×4
8,6096,198
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
47058846FW-4-6-4-BU-100M-100149/mFW-4-6×4
43,05131,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47058855FW-4-6-4-BU-20M-20149/mFW-4-6×4
8,6096,198
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
47058864FW-4-6-4-GN-100M-100149/mFW-4-6×4
43,05131,980
31,980
35,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
47058873FW-4-6-4-GN-20M-20149/mFW-4-6×4
8,6096,198
6,198
6,818(税込)
46日以内出荷
返品不可
47058882FW-4-6-4-RE-100M-100149/mFW-4-6×4
43,05131,980
31,980
35,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
47058891FW-4-6-4-RE-20M-20149/mFW-4-6×4
8,6096,198
6,198
6,818(税込)
46日以内出荷
返品不可
47058907FW-4-6-4-WH-100M-100149/mFW-4-6×4
43,05131,980
31,980
35,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
47058916FW-4-6-4-WH-20M-20149/mFW-4-6×4
8,6096,198
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
47058925FW-4-6-4-YL-100M-100149/mFW-4-6×4
43,05131,980
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47058934FW-4-6-4-YL-20M-20149/mFW-4-6×4
8,6096,198
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
47058943FW-4-8-6-BK-100M-1000.865/mFW-4-8×6
52,14737,980
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
47058952FW-4-8-6-BK-20M-200.865/mFW-4-8×6
10,4297,398
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
47058961FW-4-8-6-BU-100M-1000.865/mFW-4-8×6
52,14737,980
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47058977FW-4-8-6-BU-20M-200.865/mFW-4-8×6
10,4297,398
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
47058986FW-4-8-6-GN-100M-1000.865/mFW-4-8×6
52,14737,980
37,980
41,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
47058995FW-4-8-6-GN-20M-200.865/mFW-4-8×6
10,4297,398
7,398
8,138(税込)
46日以内出荷
返品不可
47059004FW-4-8-6-RE-100M-1000.865/mFW-4-8×6
52,14737,980
37,980
41,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
47059013FW-4-8-6-RE-20M-200.865/mFW-4-8×6
10,4297,398
7,398
8,138(税込)
46日以内出荷
返品不可
47059022FW-4-8-6-WH-100M-1000.865/mFW-4-8×6
52,14737,980
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
47059031FW-4-8-6-WH-20M-200.865/mFW-4-8×6
10,4297,398
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
47059047FW-4-8-6-YL-100M-1000.865/mFW-4-8×6
52,14737,980
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47059056FW-4-8-6-YL-20M-200.865/mFW-4-8×6
10,4297,398
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
80309147FW-4-12-9-BK-50M【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)500.8116/mFW-4-12×9
37,48528,900
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする