ニッタ
N5 ナイロンチューブ(インチサイズ)
(1件のレビュー)
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~+100、(水)0~+50、(一般作動油)-40~+100
最高使用圧力(MPa)
0.8(at20℃)
使用流体
空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)
-101.294
内容量
1個
全20種類を絞り込む
長さ(m)
20
100
外径×内径(Φmm)
選択してください
4.76×3.48
6.35×4.57
7.94×5.90
9.53×6.99
12.70×9.56
色
乳白
黒
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
外径×内径(Φmm)
色
タイプ
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47062303
N5-1-1/2-BK-100M
100
12.70×9.56
黒
N5-1-1/2
45
¥
54,440
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47062312
N5-1-1/2-BK-20M
20
12.70×9.56
黒
N5-1-1/2
45
¥
10,886
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
47062321
N5-1-1/2-MW-100M
100
12.70×9.56
乳白
N5-1-1/2
45
¥
54,440
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
47062337
N5-1-1/2-MW-20M
20
12.70×9.56
乳白
N5-1-1/2
45
¥
10,886
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
47062355
N5-1-1/4-BK-20M
20
6.35×4.57
黒
N5-1-1/4
23
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
47062364
N5-1-1/4-MW-100M
100
6.35×4.57
乳白
N5-1-1/4
23
¥
19,511
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47062373
N5-1-1/4-MW-20M
20
6.35×4.57
乳白
N5-1-1/4
23
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
47062382
N5-1-3/16-BK-100M
100
4.76×3.48
黒
N5-1-3/16
16
¥
13,998
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47062391
N5-1-3/16-BK-20M
20
4.76×3.48
黒
N5-1-3/16
16
¥
2,798
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47062407
N5-1-3/16-MW-100M
100
4.76×3.48
乳白
N5-1-3/16
16
¥
13,998
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47062416
N5-1-3/16-MW-20M
20
4.76×3.48
乳白
N5-1-3/16
16
¥
2,798
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47062425
N5-1-3/8-BK-100M
100
9.53×6.99
黒
N5-1-3/8
29
¥
34,218
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
47062434
N5-1-3/8-BK-20M
20
9.53×6.99
黒
N5-1-3/8
29
¥
6,843
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
47062443
N5-1-3/8-MW-100M
100
9.53×6.99
乳白
N5-1-3/8
29
¥
34,218
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
47062452
N5-1-3/8-MW-20M
20
9.53×6.99
乳白
N5-1-3/8
29
¥
6,843
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
47062461
N5-1-5/16-BK-100M
100
7.94×5.90
黒
N5-1-5/16
29
¥
24,178
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47062477
N5-1-5/16-BK-20M
20
7.94×5.90
黒
N5-1-5/16
29
¥
4,834
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47062486
N5-1-5/16-MW-100M
100
7.94×5.90
乳白
N5-1-5/16
29
¥
24,178
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47062495
N5-1-5/16-MW-20M
20
7.94×5.90
乳白
N5-1-5/16
29
¥
4,834
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47062346
N5-1-1/4-BK-100M
100
6.35×4.57
黒
N5-1-1/4
23
¥
19,511
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください