N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) - ニッタN5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) - ニッタN5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) - ニッタN5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) - ニッタN5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) - ニッタN5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) - ニッタ

ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。

使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
外径×内径(Φmm)
タイプ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47062504N5-4-10-7.5-BK-100M1個10010.0×7.5N5-4-10×7.50.7(at20℃)
34,218
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
47062513N5-4-10-7.5-BK-20M1個2010.0×7.5N5-4-10×7.50.7(at20℃)
6,843
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
47062522N5-4-10-7.5-BU-100M1個10010.0×7.5N5-4-10×7.50.7(at20℃)
34,218
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
47062531N5-4-10-7.5-BU-20M1個2010.0×7.5N5-4-10×7.50.7(at20℃)
6,843
5,398
5,938(税込)
46日以内出荷
返品不可
47062547N5-4-10-7.5-GN-100M1個10010.0×7.5N5-4-10×7.50.7(at20℃)
34,218
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
47062556N5-4-10-7.5-GN-20M1個2010.0×7.5N5-4-10×7.50.7(at20℃)
6,843
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
47062565N5-4-10-7.5-MW-100M1個10010.0×7.5乳白N5-4-10×7.50.7(at20℃)
34,218
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
47062574N5-4-10-7.5-MW-20M1個2010.0×7.5乳白N5-4-10×7.50.7(at20℃)
6,843
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
47062583N5-4-10-7.5-RE-100M1個10010.0×7.5N5-4-10×7.50.7(at20℃)
34,218
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
47062592N5-4-10-7.5-RE-20M1個2010.0×7.5N5-4-10×7.50.7(at20℃)
6,843
5,398
5,938(税込)
46日以内出荷
返品不可
47062601N5-4-10-7.5-YL-100M1個10010.0×7.5N5-4-10×7.50.7(at20℃)
34,218
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
47062617N5-4-10-7.5-YL-20M1個2010.0×7.5N5-4-10×7.50.7(at20℃)
6,843
5,398
5,938(税込)
46日以内出荷
返品不可
47062626N5-4-10-8-BK-100M1個10010.0×8.0N5-4-10×80.6(at20℃)
34,218
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
47062644N5-4-10-8-BU-100M1個10010.0×8.0N5-4-10×80.6(at20℃)
34,218
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
47062653N5-4-10-8-BU-20M1個2010.0×8.0N5-4-10×80.6(at20℃)
6,843
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
47062662N5-4-10-8-GN-100M1個10010.0×8.0N5-4-10×80.6(at20℃)
34,218
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
47062671N5-4-10-8-GN-20M1個2010.0×8.0N5-4-10×80.6(at20℃)
6,843
5,398
5,938(税込)
46日以内出荷
返品不可
47062687N5-4-10-8-MW-100M1個10010.0×8.0乳白N5-4-10×80.6(at20℃)
34,218
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
47062705N5-4-10-8-RE-100M1個10010.0×8.0N5-4-10×80.6(at20℃)
34,218
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
47062714N5-4-10-8-RE-20M1個2010.0×8.0N5-4-10×80.6(at20℃)
6,843
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
47062723N5-4-10-8-YL-100M1個10010.0×8.0N5-4-10×80.6(at20℃)
34,218
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
47062732N5-4-10-8-YL-20M1個2010.0×8.0N5-4-10×80.6(at20℃)
6,843
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
47062741N5-4-12-9-BK-100M1個10012.0×9.0N5-4-12×90.7(at20℃)
54,440
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
47062766N5-4-12-9-BU-100M1個10012.0×9.0N5-4-12×90.7(at20℃)
54,440
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
47062775N5-4-12-9-BU-20M1個2012.0×9.0N5-4-12×90.7(at20℃)
10,886
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
47062784N5-4-12-9-GN-100M1個10012.0×9.0N5-4-12×90.7(at20℃)
54,440
43,980
48,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
47062793N5-4-12-9-GN-20M1個2012.0×9.0N5-4-12×90.7(at20℃)
10,886
8,498
9,348(税込)
46日以内出荷
返品不可
47062802N5-4-12-9-MW-100M1個10012.0×9.0乳白N5-4-12×90.7(at20℃)
54,440
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
47062827N5-4-12-9-RE-100M1個10012.0×9.0N5-4-12×90.7(at20℃)
54,440
43,980
48,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
47062836N5-4-12-9-RE-20M1個2012.0×9.0N5-4-12×90.7(at20℃)
10,886
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
47062845N5-4-12-9-YL-100M1個10012.0×9.0N5-4-12×90.7(at20℃)
54,440
43,980
48,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
47062854N5-4-12-9-YL-20M1個2012.0×9.0N5-4-12×90.7(at20℃)
10,886
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
47062863N5-4-16-13-BK-100M1個10016.0×13.0N5-4-16×130.6(at20℃)
113,547
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
47062872N5-4-16-13-BK-20M1個2016.0×13.0N5-4-16×130.6(at20℃)
22,709
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
47062881N5-4-16-13-MW-100M1個10016.0×13.0乳白N5-4-16×130.6(at20℃)
113,547
86,980
95,678(税込)
46日以内出荷
返品不可
47062897N5-4-16-13-MW-20M1個2016.0×13.0乳白N5-4-16×130.6(at20℃)
22,709
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
47062906N5-4-4-2.5-BK-100M1個1004.0×2.5N5-4-4×2.51.2(at20℃)
14,140
9,898
10,888(税込)
46日以内出荷
返品不可
47062915N5-4-4-2.5-BK-20M1個204.0×2.5N5-4-4×2.51.2(at20℃)
2,827
2,198
2,418(税込)
46日以内出荷
返品不可
47062924N5-4-4-2.5-MW-100M1個1004.0×2.5乳白N5-4-4×2.51.2(at20℃)
14,140
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
47062933N5-4-4-2.5-MW-20M1個204.0×2.5乳白N5-4-4×2.51.2(at20℃)
2,827
2,198
2,418(税込)
当日出荷
47062942N5-4-4-2-BK-100M1個1004.0×2.0N5-4-4×21.8(at20℃)
15,554
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
47062967N5-4-4-2-BU-100M1個1004.0×2.0N5-4-4×21.8(at20℃)
15,554
10,980
12,078(税込)
46日以内出荷
返品不可
47062976N5-4-4-2-BU-20M1個204.0×2.0N5-4-4×21.8(at20℃)
3,109
2,498
2,748(税込)
46日以内出荷
返品不可
47062985N5-4-4-2-GN-100M1個1004.0×2.0N5-4-4×21.8(at20℃)
15,554
10,980
12,078(税込)
46日以内出荷
返品不可
47062994N5-4-4-2-GN-20M1個204.0×2.0N5-4-4×21.8(at20℃)
3,109
2,498
2,748(税込)
46日以内出荷
返品不可
47063003N5-4-4-2-MW-100M1個1004.0×2.0乳白N5-4-4×21.8(at20℃)
15,554
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
47063021N5-4-4-2-RE-100M1個1004.0×2.0N5-4-4×21.8(at20℃)
15,554
10,980
12,078(税込)
46日以内出荷
返品不可
47063037N5-4-4-2-RE-20M1個204.0×2.0N5-4-4×21.8(at20℃)
3,109
2,498
2,748(税込)
46日以内出荷
返品不可
47063046N5-4-4-2-YL-100M1個1004.0×2.0N5-4-4×21.8(at20℃)
15,554
10,980
12,078(税込)
46日以内出荷
返品不可
47063055N5-4-4-2-YL-20M1個204.0×2.0N5-4-4×21.8(at20℃)
3,109
2,498
2,748(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
1が参考にしています
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする