曜日別特売

PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)

PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) - ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) - ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) - ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) - ニッタ

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。
環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。
クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。
ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47063563PL-4-10-7.5-MW-100M100乳白0.730/mPL-4-10×7.5
29,106
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
47063572PL-4-10-7.5-MW-20M20乳白0.730/mPL-4-10×7.5
5,821
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
47063581PL-4-10-8-BK-100M1000.525/mPL-4-10×8
26,680
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
47063606PL-4-10-8-BU-100M1000.525/mPL-4-10×8
26,680
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47063624PL-4-10-8-GN-100M1000.525/mPL-4-10×8
26,680
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47063633PL-4-10-8-GN-20M200.525/mPL-4-10×8
5,336
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47063642PL-4-10-8-MW-100M100乳白0.525/mPL-4-10×8
26,680
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
47063667PL-4-10-8-RE-100M1000.525/mPL-4-10×8
26,680
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47063676PL-4-10-8-RE-20M200.525/mPL-4-10×8
5,336
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
47063685PL-4-10-8-YL-100M1000.525/mPL-4-10×8
26,680
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47063694PL-4-10-8-YL-20M200.525/mPL-4-10×8
5,336
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
47063703PL-4-12-9-BK-100M1000.745/mPL-4-12×9
37,594
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
47063721PL-4-12-9-BU-100M1000.745/mPL-4-12×9
37,594
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47063746PL-4-12-9-GN-100M1000.745/mPL-4-12×9
37,594
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
47063755PL-4-12-9-GN-20M200.745/mPL-4-12×9
7,518
5,498
6,048(税込)
31日以内出荷
返品不可
47063764PL-4-12-9-MW-100M100乳白0.745/mPL-4-12×9
37,594
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
47063782PL-4-12-9-RE-100M1000.745/mPL-4-12×9
37,594
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47063791PL-4-12-9-RE-20M200.745/mPL-4-12×9
7,518
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
47063807PL-4-12-9-YL-100M1000.745/mPL-4-12×9
37,594
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
47063816PL-4-12-9-YL-20M200.745/mPL-4-12×9
7,518
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
47063825PL-4-4-2-BK-100M1001.510/mPL-4-4×2
19,404
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47063843PL-4-4-2-BU-100M1001.510/mPL-4-4×2
19,404
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47063861PL-4-4-2-GN-100M1001.510/mPL-4-4×2
19,404
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47063877PL-4-4-2-GN-20M201.510/mPL-4-4×2
3,880
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
47063886PL-4-4-2-MW-100M100乳白1.510/mPL-4-4×2
19,404
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47063904PL-4-4-2-RE-100M1001.510/mPL-4-4×2
19,404
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47063913PL-4-4-2-RE-20M201.510/mPL-4-4×2
3,880
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
47063922PL-4-4-2-YL-100M1001.510/mPL-4-4×2
19,404
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47063931PL-4-4-2-YL-20M201.510/mPL-4-4×2
3,880
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
47063947PL-4-6-4-BK-100M100115/mPL-4-6×4
20,616
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
47063965PL-4-6-4-BU-100M100115/mPL-4-6×4
20,616
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
47063983PL-4-6-4-GN-100M100115/mPL-4-6×4
20,616
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
47063992PL-4-6-4-GN-20M20115/mPL-4-6×4
4,122
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
47064001PL-4-6-4-MW-100M100乳白115/mPL-4-6×4
20,616
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
47064026PL-4-6-4-RE-100M100115/mPL-4-6×4
20,616
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
47064035PL-4-6-4-RE-20M20115/mPL-4-6×4
4,122
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
47064044PL-4-6-4-YL-100M100115/mPL-4-6×4
20,616
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
47064053PL-4-6-4-YL-20M20115/mPL-4-6×4
4,122
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
47064062PL-4-8-6-BK-100M1000.720/mPL-4-8×6
23,041
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
47064087PL-4-8-6-BU-100M1000.720/mPL-4-8×6
23,041
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
47064105PL-4-8-6-GN-100M1000.720/mPL-4-8×6
23,041
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
47064114PL-4-8-6-GN-20M200.720/mPL-4-8×6
4,607
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
47064123PL-4-8-6-MW-100M100乳白0.720/mPL-4-8×6
23,041
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
47064141PL-4-8-6-RE-100M1000.720/mPL-4-8×6
23,041
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
47064157PL-4-8-6-RE-20M200.720/mPL-4-8×6
4,607
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
47064166PL-4-8-6-YL-100M1000.720/mPL-4-8×6
23,041
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
47064175PL-4-8-6-YL-20M200.720/mPL-4-8×6
4,607
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
47063597PL-4-10-8-BK-20M200.525/mPL-4-10×8
4,851
取扱い終了
代替品有
47063615PL-4-10-8-BU-20M200.525/mPL-4-10×8
4,851
取扱い終了
代替品有
47063651PL-4-10-8-MW-20M20乳白0.525/mPL-4-10×8
4,851
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47063597PL-4-10-8-BK-20M34726142PL-4-10×8-BK-20PL-4-10-8-BK-20M PLチューブ ニッタ 34726142PLチューブニッタ1本
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
47063615PL-4-10-8-BU-20M34726246PL-4-10×8-BU-20PL-4-10-8-BU-20M PLチューブ ニッタ 34726246PLチューブニッタ1本
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
47063651PL-4-10-8-MW-20M34726194PL-4-10×8-MW-20PL-4-10-8-MW-20M PLチューブ ニッタ 34726194PLチューブニッタ1本
5,198
欠品中
税込5,718
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする