曜日別特売

PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)

PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ) - ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ) - ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ) - ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ) - ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ) - ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ) - ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ) - ニッタ
(1件のレビュー)

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。
環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。
クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。
ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

用途クリーン配管用(柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294内容量1個
全36種類を絞り込む
外径×内径(Φmm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47064193PL-1-1/2-BK-20M12.70×9.5620
8,246
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
47064202PL-1-1/2-BU-100M12.70×9.56100
41,233
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
47064211PL-1-1/2-BU-20M12.70×9.5620
8,246
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
47064227PL-1-1/2-GN-100M12.70×9.56100
41,233
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47064236PL-1-1/2-GN-20M12.70×9.5620
8,246
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
47064245PL-1-1/2-MW-100M12.70×9.56100乳白
41,233
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
47064254PL-1-1/2-MW-20M12.70×9.5620乳白
8,246
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
47064263PL-1-1/2-RE-100M12.70×9.56100
41,233
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47064272PL-1-1/2-RE-20M12.70×9.5620
8,246
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
47064281PL-1-1/2-YL-100M12.70×9.56100
41,233
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
47064297PL-1-1/2-YL-20M12.70×9.5620
8,246
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
47064306PL-1-1/4-BK-100M6.35×4.57100
20,616
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
47064315PL-1-1/4-BK-20M6.35×4.5720
4,122
3,198
3,518(税込)
当日出荷
47064324PL-1-1/4-BU-100M6.35×4.57100
20,616
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
47064333PL-1-1/4-BU-20M6.35×4.5720
4,122
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
47064342PL-1-1/4-GN-100M6.35×4.57100
20,616
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
47064351PL-1-1/4-GN-20M6.35×4.5720
4,122
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
47064367PL-1-1/4-MW-100M6.35×4.57100乳白
20,616
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
47064376PL-1-1/4-MW-20M6.35×4.5720乳白
4,122
3,198
3,518(税込)
当日出荷
47064385PL-1-1/4-RE-100M6.35×4.57100
20,616
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
47064394PL-1-1/4-RE-20M6.35×4.5720
4,122
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
47064403PL-1-1/4-YL-100M6.35×4.57100
20,616
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
47064412PL-1-1/4-YL-20M6.35×4.5720
4,122
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
47064421PL-1-3/8-BK-100M9.53×6.99100
31,531
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
47064437PL-1-3/8-BK-20M9.53×6.9920
6,306
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
47064446PL-1-3/8-BU-100M9.53×6.99100
31,531
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47064455PL-1-3/8-BU-20M9.53×6.9920
6,306
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
47064464PL-1-3/8-GN-100M9.53×6.99100
31,531
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47064473PL-1-3/8-GN-20M9.53×6.9920
6,306
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
47064482PL-1-3/8-MW-100M9.53×6.99100乳白
31,531
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
47064491PL-1-3/8-MW-20M9.53×6.9920乳白
6,306
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
47064507PL-1-3/8-RE-100M9.53×6.99100
31,531
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47064516PL-1-3/8-RE-20M9.53×6.9920
6,306
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
47064525PL-1-3/8-YL-100M9.53×6.99100
31,531
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47064534PL-1-3/8-YL-20M9.53×6.9920
6,306
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
47064184PL-1-1/2-BK-100M12.70×9.56100
34,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47064491
2021-05-13
用途: 純水精製装置の配管に使用しています。

以前より継続して使用しております。耐久性や機能など満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする