TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)

TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) - ニッタTA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) - ニッタTA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) - ニッタTA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) - ニッタ

耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。
クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。
経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。
クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
質量(g)
タイプ
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47064954TA-1-1/2-CWH-100M1001.1118/mTA-1-1/29.56
824,808
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
47064963TA-1-1/2-CWH-20M201.1118/mTA-1-1/29.56
164,961
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
47064972TA-1-1/4-CWH-100M1001.133/mTA-1-1/44.57
309,493
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
47064981TA-1-1/4-CWH-20M201.133/mTA-1-1/44.57
61,898
42,980
47,278(税込)
当日出荷
47064997TA-1-3/8-CWH-100M1001.171/mTA-1-3/86.99
594,594
429,800
472,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
47065006TA-1-3/8-CWH-20M201.171/mTA-1-3/86.99
118,918
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
47065015TA-5-12.7-9.53-CWH-100M1001.1120/mTA-5-12.7×9.539.53
824,808
559,800
615,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
47065024TA-5-12.7-9.53-CWH-20M201.1120/mTA-5-12.7×9.539.53
164,961
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
47065033TA-5-3.18-2-CWH-100M1001.510/mTA-5-3.18×22
82,328
54,980
60,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
47065042TA-5-3.18-2-CWH-20M201.510/mTA-5-3.18×22
16,464
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
47065051TA-5-6.35-3.96-CWH-100M1001.742/mTA-5-6.35×3.963.96
309,493
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
47065067TA-5-6.35-3.96-CWH-20M201.742/mTA-5-6.35×3.963.96
61,898
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
47065076TA-5-9.53-6.35-CWH-100M1001.586/mTA-5-9.53×6.356.35
594,594
429,800
472,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
47065085TA-5-9.53-6.35-CWH-20M201.586/mTA-5-9.53×6.356.35
118,918
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする