TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ)

TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ) - ニッタTES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ) - ニッタTES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ) - ニッタTES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ) - ニッタTES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ) - ニッタTES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ) - ニッタ

内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。
柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。
内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れています。外層は耐摩耗性に優れています。
半透明なので、流体を視認することができます。

用途塗装用(柔軟、耐摩耗)半透明材質(内層)特殊ふっ素樹脂/(外層)特殊ナイロン樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70/(水性塗料など)0~40使用流体空気/水/塗料(水性塗料)/溶剤(脂肪族系・芳香族系炭化水素)負圧性能(kPa)-101.294特性耐摩耗/耐薬/柔軟性/透明性内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
質量(g)
タイプ
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47065261TES-4-10-8-CWH-100M1001.133/mTES-4-10×88
129,591
93,980
103,378(税込)
翌日出荷
47065277TES-4-10-8-CWH-20M201.133/mTES-4-10×88
25,918
19,980
21,978(税込)
当日出荷
47065286TES-4-4-2.5-CWH-100M1001.89/mTES-4-4×2.52.5
50,820
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
47065295TES-4-4-2.5-CWH-20M201.89/mTES-4-4×2.52.5
10,164
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
47065304TES-4-6-4-CWH-100M1001.818/mTES-4-6×44
76,230
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
返品不可
47065313TES-4-6-4-CWH-20M201.818/mTES-4-6×44
15,246
10,980
12,078(税込)
当日出荷
47065322TES-4-8-6-CWH-100M1001.526/mTES-4-8×66
100,369
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
返品不可
47065331TES-4-8-6-CWH-20M201.526/mTES-4-8×66
20,073
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする