曜日別特売

TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)

TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) - ニッタTP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) - ニッタTP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) - ニッタTP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) - ニッタ

耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。
クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。
クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。
経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。
オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明最高使用圧力(MPa)1.1材質FEP使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(g)
タイプ
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47065347TP-1-1/2-CWH-100M100118/mTP-1-1/29.5612.7
675,397
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
47065356TP-1-1/2-CWH-20M20118/mTP-1-1/29.5612.7
135,078
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
47065365TP-1-1/4-CWH-100M10033/mTP-1-1/44.576.35
166,181
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
47065374TP-1-1/4-CWH-20M2033/mTP-1-1/44.576.35
33,235
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
47065383TP-1-3/16-CWH-100M10018/mTP-1-3/163.484.76
118,918
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
47065392TP-1-3/16-CWH-20M2018/mTP-1-3/163.484.76
23,783
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
47065401TP-1-3/8-CWH-100M10071/mTP-1-3/86.999.53
365,904
289,800
318,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
47065417TP-1-3/8-CWH-20M2071/mTP-1-3/86.999.53
73,180
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
47065426TP-1-5/16-CWH-100M10048/mTP-1-5/165.97.94
243,936
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
47065435TP-1-5/16-CWH-20M2048/mTP-1-5/165.97.94
48,787
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする