曜日別特売

TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)

TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) - ニッタTP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) - ニッタ

耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。
クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。
クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。
経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。
オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質FEP使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
質量(g)
タイプ
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47065444TP-4-10-8-CWH-100M1000.861/mTP-4-10×88
279,001
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
47065462TP-4-12-10-CWH-100M1000.774/mTP-4-12×1010
335,412
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
47065487TP-4-12-9-CWH-100M1001.1106/mTP-4-12×99
570,200
429,800
472,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47065505TP-4-4-2.5-CWH-100M1001.717/mTP-4-4×2.52.5
114,345
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
返品不可
47065523TP-4-4-2-CWH-100M1002.520/mTP-4-4×22
114,345
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
返品不可
47065541TP-4-6-4-CWH-100M1001.634/mTP-4-6×44
166,181
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
47065566TP-4-8-6-CWH-100M1001.147/mTP-4-8×66
218,017
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
47065453TP-4-10-8-CWH-20M200.861/mTP-4-10×88
50,727
取扱い終了
代替品有
47065471TP-4-12-10-CWH-20M200.774/mTP-4-12×1010
60,984
取扱い終了
代替品有
47065496TP-4-12-9-CWH-20M201.1106/mTP-4-12×99
103,672
取扱い終了
代替品有
47065514TP-4-4-2.5-CWH-20M201.717/mTP-4-4×2.52.5
20,790
取扱い終了
代替品有
47065532TP-4-4-2-CWH-20M202.520/mTP-4-4×22
20,790
取扱い終了
代替品有
47065557TP-4-6-4-CWH-20M201.634/mTP-4-6×44
30,214
取扱い終了
代替品有
47065575TP-4-8-6-CWH-20M201.147/mTP-4-8×66
39,639
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47065453TP-4-10-8-CWH-20M38652031TP-4-10×8TP-4-10-8-CWH-20M ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ) ニッタ 38652031ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)ニッタ1本
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47065471TP-4-12-10-CWH-20M38652065TP-4-12×10TP-4-12-10-CWH-20M ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ) ニッタ 38652065ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)ニッタ1本
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47065496TP-4-12-9-CWH-20M38652047TP-4-12×9TP-4-12-9-CWH-20M ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ) ニッタ 38652047ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)ニッタ1本
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47065514TP-4-4-2.5-CWH-20M38651977TP-4-4×2.5TP-4-4-2.5-CWH-20M ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ) ニッタ 38651977ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)ニッタ1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47065532TP-4-4-2-CWH-20M38651961TP-4-4×2TP-4-4-2-CWH-20M ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ) ニッタ 38651961ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)ニッタ1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47065557TP-4-6-4-CWH-20M38651995TP-4-6×4TP-4-6-4-CWH-20M ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ) ニッタ 38651995ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)ニッタ1本
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47065575TP-4-8-6-CWH-20M38652013TP-4-8×6TP-4-8-6-CWH-20M ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ) ニッタ 38652013ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)ニッタ1本
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする