曜日別特売

UC ウレタンコイルチューブ

UC ウレタンコイルチューブ - ニッタUC ウレタンコイルチューブ - ニッタUC ウレタンコイルチューブ - ニッタ
(1件のレビュー)

ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。

長さ(m)(最大引きのばし)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)200使用チューブ1本使用流体空気巻方向負圧性能(kPa)-101.294内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47067833UC-1010.0×6.5
3,880
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
47067842UC-66.0×4.0
2,182
1,898
2,088(税込)
当日出荷
47067851UC-88.0×5.0
3,031
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47067851
2019-03-03
用途: チェーンソーのメンテナンス(エアーガン)
製造業

ソフトで取り回しが楽です。耐久性がいかほどか様子を見てみたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする