UE 帯電防止チューブ(ミリサイズ)

UE 帯電防止チューブ(ミリサイズ) - ニッタUE 帯電防止チューブ(ミリサイズ) - ニッタUE 帯電防止チューブ(ミリサイズ) - ニッタUE 帯電防止チューブ(ミリサイズ) - ニッタ

導電性ポリウレタンエラストマを使用しています。静電気の蓄積が無く、スパークを防止できます。(表面抵抗値105Ω~103Ω)
柔軟性に優れています。

用途一般空気圧用(導電性)最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタンエラストマ使用温度範囲(℃)-40~80使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性耐静電/柔軟性内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(g)
タイプ
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47067867UE-4-10-6.5-BK-100M710057/mUE-4-10×6.56.510
117,636
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47067876UE-4-10-6.5-BK-20M2057/mUE-4-10×6.56.510
23,526
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
47067885UE-4-12-8-BK-100M10079/mUE-4-12×8812
155,232
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
47067894UE-4-12-8-BK-20M2079/mUE-4-12×8812
31,046
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
47067903UE-4-4-2.5-BK-100M10010/mUE-4-4×2.52.54
26,680
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
47067912UE-4-4-2.5-BK-20M2010/mUE-4-4×2.52.54
5,336
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
47067921UE-4-6-4-BK-100M10020/mUE-4-6×446
43,659
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
47067937UE-4-6-4-BK-20M2020/mUE-4-6×446
8,731
6,198
6,818(税込)
31日以内出荷
返品不可
47067946UE-4-8-5-BK-100M10039/mUE-4-8×558
78,828
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
47067955UE-4-8-5-BK-20M2039/mUE-4-8×558
15,765
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする