ニッタ
ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(インラインタイプ)
本体特殊ポリプロピレンで、耐薬品性を必要とする環境(雰囲気)に適しています。
チューブはプッシュワン接続です。
配管ライン上で集中制御が可能です。
形状
インライン
タイプ
ミリサイズ
最高使用圧力(MPa)
0.7(at20℃)
使用流体
空気
最高温度範囲(℃)
(空気)+5~+60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47076705
ESU4-C1SG
(全開)29.5、(全閉)26.9
42.7
20.0
6.4
5.0
8.0
6.0
14.0
14
4
¥
9,517
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
47076714
ESU6-C1SG
(全開)43.5、(全閉)39.8
48.5
28.0
9.0
10.0
13.0
8.2
20.0
15
6
¥
10,706
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
返品不可
47076723
ESU8-C1SG
(全開)47.7、(全閉)42.1
56.6
30.0
10.3
10.0
13.0
9.2
22.0
16
8
¥
11,896
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください