曜日別特売

ケミフィット CPシリーズ サービスティー

ケミフィット CPシリーズ サービスティー - ニッタ

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。
完全禁油処理品です。
内面平滑性に優れています。
無発塵非汚染性に優れています。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)内容量1袋(5個)
全6種類を絞り込む
適合チューブ外径(inch)
ねじサイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
チューブ挿入長さF(mm)
ねじサイズ
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47077545CP-ST1/2-R1/21/229(T)R1/213.522.0
5,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
47077554CP-ST1/2-R3/81/229(T)R3/813.522.0
5,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
47077563CP-ST1/4-R1/41/419(T)R1/412.014.0
2,925
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
47077572CP-ST1/4-R1/81/419(T)R1/812.014.0
2,925
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
47077581CP-ST3/8-R1/43/828(T)R1/412.019.0
4,295
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
47077597CP-ST3/8-R3/83/828(T)R3/812.019.0
4,295
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする