コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ)

コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) - ニッタコンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) - ニッタコンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) - ニッタコンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) - ニッタコンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) - ニッタコンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) - ニッタコンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) - ニッタコンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) - ニッタ
(3件のレビュー)

従来タイプに比べてコンパクトです。
低流量域で微調整がしやすい。
チューブはプッシュワン接続です。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。

形状エルボタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
制御方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47080205ASC10-R1/2-I14.4(全開)54.5、(全閉)49.532.424.546.019.024.0×26.010メーターイン
1,870
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
47080214ASC10-R1/2-O14.4(全開)54.5、(全閉)49.532.424.546.019.024.0×26.010メーターアウト
1,870
1,598
1,758(税込)
当日出荷
47080223ASC10-R1/4-I10.8(全開)40.3、(全閉)35.331.518.240.719.014.0×15.810メーターイン
1,386
969
1,066(税込)
当日出荷
47080232ASC10-R1/4-O10.8(全開)40.3、(全閉)35.331.518.240.719.014.0×15.810メーターアウト
1,386
969
1,066(税込)
当日出荷
47080241ASC10-R1/8-I7.3(全開)36.0、(全閉)31.030.413.737.519.012.0×13.510メーターイン
1,386
969
1,066(税込)
翌日出荷
47080257ASC10-R1/8-O7.3(全開)36.0、(全閉)31.030.413.737.519.012.0×13.510メーターアウト
1,386
969
1,066(税込)
翌日出荷
47080266ASC10-R3/8-I11.1(全開)46.3、(全閉)41.330.319.941.619.019.0×21.010メーターイン
1,584
1,098
1,208(税込)
当日出荷
47080275ASC10-R3/8-O11.1(全開)46.3、(全閉)41.330.319.941.619.019.0×21.010メーターアウト
1,584
1,098
1,208(税込)
当日出荷
47080284ASC12-R1/2-I144(全開)54.5、(全閉)49.533.724.547.420.024.0×26.012メーターイン
1,936
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
47080293ASC12-R1/2-O14.4(全開)54.5、(全閉)49.533.724.547.420.024.0×26.012メーターアウト
1,936
1,598
1,758(税込)
当日出荷
47080302ASC12-R3/8-I11.1(全開)46.3、(全閉)41.337.719.949.020.019.0×21.012メーターイン
1,914
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
47080311ASC12-R3/8-O11.1(全開)46.3、(全閉)41.337.719.949.020.019.0×21.012メーターアウト
1,914
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
47080327ASC4-M5-I3.4(全開)28.6、(全閉)25.818.010.122.813.58.8×9.04メーターイン
946
659
725(税込)
翌日出荷
47080336ASC4-M5-O3.4(全開)28.6、(全閉)25.818.010.122.813.58.8×9.04メーターアウト
946
659
725(税込)
当日出荷
47080345ASC4-R1/8-I7.3(全開)36.0、(全閉)31.020.113.727.213.512.0×13.54メーターイン
1,045
739
813(税込)
翌日出荷
47080354ASC4-R1/8-O7.3(全開)36.0、(全閉)31.020.113.727.213.512.0×13.54メーターアウト
1,045
739
813(税込)
当日出荷
47080363ASC6-M5-I3.4(全開)28.6、(全閉)25.820.310.125.115.08.8×9.06メーターイン
1,045
739
813(税込)
当日出荷
47080372ASC6-M5-O3.4(全開)28.6、(全閉)25.820.310.125.115.08.8×9.06メーターアウト
1,045
739
813(税込)
当日出荷
47080381ASC6-R1/4-I10.8(全開)40.3、(全閉)35.323.618.232.915.014.0×15.86メーターイン
1,188
829
912(税込)
当日出荷
47080397ASC6-R1/4-O10.8(全開)40.3、(全閉)35.323.618.232.915.014.0×15.86メーターアウト
1,188
829
912(税込)
当日出荷
47080406ASC6-R1/8-I7.3(全開)36.0、(全閉)31.021.813.728.915.012.0×13.56メーターイン
1,089
759
835(税込)
当日出荷
47080415ASC6-R1/8-O7.3(全開)36.0、(全閉)31.021.813.728.915.012.0×13.56メーターアウト
1,089
759
835(税込)
当日出荷
47080424ASC8-R1/4-I10.8(全開)40.3、(全閉)35.324.918.234.116.014.0×15.88メーターイン
1,386
969
1,066(税込)
翌日出荷
47080433ASC8-R1/4-O10.8(全開)40.3、(全閉)35.324.918.234.116.014.0×15.88メーターアウト
1,386
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
47080442ASC8-R1/8-I7.3(全開)36.0、(全閉)31.026.613.733.716.012.0×13.58メーターイン
1,287
889
978(税込)
当日出荷
47080451ASC8-R1/8-O7.3(全開)36.0、(全閉)31.026.613.733.716.012.0×13.58メーターアウト
1,287
889
978(税込)
当日出荷
47080467ASC8-R3/8-I11.1(全開)46.3、(全閉)41.326.919.938.216.019.0×21.08メーターイン
1,584
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
47080476ASC8-R3/8-O11.1(全開)46.3、(全閉)41.326.919.938.216.019.0×21.08メーターアウト
1,584
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47080363
2022-07-06
用途: 機械装置
TOWARDS-FUTURE株式会社製造業

今回、シリンダーのスピードコントロールに使用している。

対象商品 : 47080336
2019-12-26
用途: 機械のメンテナンス時
EXODUSその他業種

特に他の製品と遜色なく使用出来ました。
安価でいいと思います。

対象商品 : 47080241
2016-10-30
用途: 設備エアーシリンダー調整用
株式会社中島製作所

あやまって折ったりするので、交換が必要となりますが、値段もそこそこするので、購入にも躊躇するのですが、monotaroでの購入が若干安いため購入させていただいております。助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする