曜日別特売

コンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ)

コンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ) - ニッタコンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ) - ニッタコンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ) - ニッタコンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ) - ニッタコンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ) - ニッタコンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ) - ニッタコンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ) - ニッタ

従来タイプに比べてコンパクトです。
低流量域で微調整がしやすい。
チューブはプッシュワン接続です。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。

形状ユニバーサルタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
制御方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47080485ASD10-R1/4-I10.8(全開)40.3、(全閉)35.318.218.036.242.619.010メーターイン
1,980
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
47080494ASD10-R1/4-O10.8(全開)40.3、(全閉)35.318.218.036.242.619.010メーターアウト
1,980
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
47080503ASD10-R3/8-I11.1(全開)46.3、(全閉)41.320.318.740.343.319.010メーターイン
2,200
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
47080512ASD10-R3/8-O11.1(全開)46.3、(全閉)41.320.318.740.343.319.010メーターアウト
2,200
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
47080521ASD4-M5-I3.4(全開)28.6、(全閉)25.89.910.118.524.511.04メーターイン
1,309
989
1,088(税込)
翌日出荷
返品不可
47080537ASD4-M5-O3.4(全開)28.6、(全閉)25.89.910.118.524.511.04メーターアウト
1,309
989
1,088(税込)
翌日出荷
47080546ASD4-R1/8-I7.3(全開)36.0、(全閉)31.012.213.723.128.011.04メーターイン
1,441
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
47080555ASD4-R1/8-O7.3(全開)36.0、(全閉)31.012.213.723.128.011.04メーターアウト
1,441
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
47080564ASD6-M5-I3.4(全開)28.6、(全閉)25.89.910.119.525.912.06メーターイン
1,441
1,098
1,208(税込)
当日出荷
47080573ASD6-M5-O3.4(全開)28.6、(全閉)25.89.910.119.525.912.06メーターアウト
1,441
1,098
1,208(税込)
当日出荷
47080582ASD6-R1/4-I10.8(全開)40.3、(全閉)35.314.317.128.432.912.06メーターイン
1,650
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
47080591ASD6-R1/4-O10.8(全開)40.3、(全閉)35.314.317.128.432.912.06メーターアウト
1,650
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
47080607ASD6-R1/8-I7.3(全開)36.0、(全閉)31.012.213.724.129.412.06メーターイン
1,518
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
47080616ASD6-R1/8-O7.3(全開)36.0、(全閉)31.012.213.724.129.412.06メーターアウト
1,518
1,098
1,208(税込)
当日出荷
47080625ASD8-R1/4-I10.8(全開)40.3、(全閉)35.318.218.034.838.716.08メーターイン
1,980
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
47080634ASD8-R1/4-O10.8(全開)40.3、(全閉)35.318.218.034.838.716.08メーターアウト
1,980
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
47080643ASD8-R1/8-I7.3(全開)36.0、(全閉)31.016.114.430.535.116.08メーターイン
1,793
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
47080652ASD8-R1/8-O7.3(全開)36.0、(全閉)31.016.114.430.535.116.08メーターアウト
1,793
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
47080661ASD8-R3/8-I11.1(全開)46.3、(全閉)41.320.318.738.939.416.08メーターイン
2,200
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
47080677ASD8-R3/8-O11.1(全開)46.3、(全閉)41.320318.738.939.416.08メーターアウト
2,200
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする