ニッタ
ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・メスねじ)
コンパクトな配管が可能です。
チューブはプッシュワン接続です。
ハンドルの位置を変更できます。
ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数
2
使用流体
空気/水
ねじの種類
Rc
形状
アングルタイプ
タイプ
ミリサイズ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法LH(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47090154
VA-E10-F1/4
6
28
21
29
50
25
19
1/4
¥
2,717
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47090163
VA-E10-F3/8
7.5
30
24
31
55
25
19
3/8
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
47090172
VA-E12-F3/8
7.5
32
24
31
55
25
20
3/8
¥
3,146
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47090181
VA-E6-F1/4
6
24
21
29
50
25
15
1/4
¥
2,431
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
47090197
VA-E6-F1/8
6
24
19
29
48
25
15
1/8
¥
2,431
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47090206
VA-E8-F1/4
6
25
21
29
50
25
16
1/4
¥
2,431
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47090215
VA-E8-F1/8
6
25
19
29
48
25
16
1/8
¥
2,431
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47090224
VA-E8-F3/8
7.5
27
24
31
55
25
16
3/8
¥
2,574
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください