曜日別特売

ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ)

ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ) - ニッタボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ) - ニッタボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ) - ニッタボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ) - ニッタ
(1件のレビュー)

コンパクトな配管が可能です。
チューブはプッシュワン接続です。
ハンドルの位置を変更できます。
ニッケルめっき処理を施しています。

ポート数2使用流体空気/水ねじの種類R形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法LH(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47090233VS-E10-M1/27.530.52429.553.525191/2
2,860
2,698
2,968(税込)
当日出荷
47090242VS-E10-M1/462922.52850.525191/4
2,574
2,498
2,748(税込)
当日出荷
47090251VS-E10-M3/87.530.52329.552.525193/8
2,717
2,498
2,748(税込)
当日出荷
47090267VS-E12-M1/27.530.52431.555.525201/2
3,146
2,698
2,968(税込)
当日出荷
47090276VS-E12-M3/87.530.52331.554.525203/8
3,003
2,498
2,748(税込)
当日出荷
47090285VS-E6-M1/462922.52446.525151/4
2,288
1,998
2,198(税込)
当日出荷
47090294VS-E6-M1/862920.52444.525151/8
2,288
1,998
2,198(税込)
当日出荷
47090303VS-E8-M1/27.530.5242750.525161/2
2,574
2,498
2,748(税込)
当日出荷
47090312VS-E8-M1/462922.52547.525161/4
2,288
1,998
2,198(税込)
当日出荷
47090321VS-E8-M1/862920.52546.525161/8
2,288
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
47090337VS-E8-M3/87.530.523275125163/8
2,431
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47090267
2023-05-23
用途: 給水ホースの取り付け
株式会社アップライト飲食業

既存のバルブが経年劣化により漏れが発生しており、同じ物を探しておりました。
他では見つからず助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする