曜日別特売

ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ)

ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ) - ニッタボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ) - ニッタボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ) - ニッタボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ) - ニッタボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ) - ニッタ
(1件のレビュー)

コンパクトな配管が可能です。
チューブはプッシュワン接続です。
ハンドルの位置を変更できます。
ニッケルめっき処理を施しています。

ポート数2使用流体空気/水ねじの種類Rc形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法LH(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47090346VS-E10-F1/462922.52850.525191/4
2,574
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
47090355VS-E10-F3/87.530.52329.552.525193/8
2,717
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
47090364VS-E12-F3/87.530.52331.554.525203/8
3,003
2,298
2,528(税込)
当日出荷
47090373VS-E6-F1/462922.52446.525151/4
2,288
1,898
2,088(税込)
当日出荷
47090382VS-E6-F1/862920.52444.525151/8
2,288
1,898
2,088(税込)
当日出荷
47090391VS-E8-F1/462922.52547.525161/4
2,288
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
47090407VS-E8-F1/862920.52545.525161/8
2,288
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
47090416VS-E8-F3/87.530.523275025163/8
2,431
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47090382
2021-12-04
用途: 防水剤吹きつけガン手元エアーバルブ
建設業・工事業

以前は90°曲げタイプを使用していたがホースが接続部内部の抜け止め爪が抜け落ちる
などの問題が複数回あったため配管方向を変更し、ストレートに引き回した結果問題は解消した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする