曜日別特売

ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(インラインタイプ)

ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(インラインタイプ) - ニッタミニチュアバルブ クイックシールタイプ(インラインタイプ) - ニッタ

流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。

使用流体空気、水形状インラインタイプタイプインチサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1寸法S(mm)4.6寸法M(mm)40.0負圧性能(kPa)-98.642内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
最高使用圧力(MPa)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47090811QMVA1N1/41/41(全開)37.4、(全閉)33.454.227.140.04.612.01514.0
2,730
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
47090827QMVA1N3/83/81(全開)38.9、(全閉)34.962.631.340.04.617.01717.0
3,964
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする