曜日別特売

ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(ストレートタイプ)

ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(ストレートタイプ) - ニッタミニチュアバルブ クイックシールタイプ(ストレートタイプ) - ニッタミニチュアバルブ クイックシールタイプ(ストレートタイプ) - ニッタミニチュアバルブ クイックシールタイプ(ストレートタイプ) - ニッタ

流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。

使用流体空気、水形状ストレートタイプタイプインチサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-98.642内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47090836QMVB1N1/4-R1/412.0(全開)37.4、(全閉)33.448.627.121.5Φ40.04.6
2,913
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
47090845QMVB1N1/4-R1/810.0(全開)37.4、(全閉)33.446.627.119.5Φ40.04.6
2,730
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
47090854QMVB1N3/8-R1/412.0(全開)38.9、(全閉)34.956.331.325.0Φ40.04.6
3,964
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする