ニッタ
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(インラインタイプ)
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
使用流体
空気、水
形状
インラインタイプ
タイプ
ミリサイズ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
負圧性能(kPa)
-98.642
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47090897
EMVA6
150
(全開)39.9、(全閉)35.9
50.6
25.3
40.0
15
15.0
¥
2,197
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
47090906
EMVA8
15.0
(全開)39.9、(全閉)35.9
51.6
25.8
40.0
16
15.0
¥
3,349
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください