ニッタ
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(ストレートタイプ)
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
使用流体
空気、水
形状
ストレートタイプ
タイプ
ミリサイズ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
負圧性能(kPa)
-98.642
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47090915
EMVB6-PT1/4
13.0
(全開)39.9、(全閉)35.9
49.8
25.3
24.5
40.0
15
¥
2,019
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47090924
EMVB6-PT1/8
10.0
(全開)39.9、(全閉)35.9
46.8
25.3
21.5
40.0
15
¥
2,019
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
47090933
EMVB8-PT1/4
13.0
(全開)39.9、(全閉)35.9
50.3
25.8
24.5
40.0
16
¥
2,827
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください