曜日別特売

2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ

2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
(2件のレビュー)

2画面3色表示で操作が簡単!

内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
曲げ半径(mm)
出力方式
定格圧力範囲(kPa)
保護構造
型式
繰返し精度
配線長
材質
使用周囲温度(℃)
応差(ヒステリシス)
耐圧力(kPa)
設定圧力範囲(kPa)
圧力種類
圧力ポート
電源電圧(V)
絶縁抵抗(MΩ)
出力動作
出力モード
接続方式
表示灯
短絡保護
付属品
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47091895DP-101-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)標準、低圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ+R1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
47091904DP-101A-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)高機能、低圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ+R1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
12,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
47091913DP-101A-E-P-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)高機能、低圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ+G1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
12,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
47091922DP-101A-N-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)高機能、低圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ+NPT1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
12,000
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
47091931DP-101A-N-P-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)高機能、低圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ+NPT1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
12,000
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
47091947DP-101-E-P-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)標準、低圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ+G1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
10,900
8,998
9,898(税込)
121日以内出荷
返品不可
47091956DP-101-N-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)標準、低圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ+NPT1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
10,900
8,998
9,898(税込)
121日以内出荷
返品不可
47091965DP-101-N-P-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)標準、低圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ+NPT1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
10,900
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
47091974DP-101Z-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)標準、低圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ+R1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
47091983DP-101ZA-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)高機能、低圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ+R1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
47091992DP-101ZA-J-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)高機能、低圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ+R1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
11,500
9,898
10,888(税込)
121日以内出荷
返品不可
47092001DP-101ZA-M-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)高機能、低圧用、ショートポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約30
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
47092017DP-101ZA-M-J-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)高機能、低圧用、ショートポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約30
11,500
9,898
10,888(税込)
121日以内出荷
返品不可
47092026DP-101ZA-M-P-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)高機能、低圧用、ショートポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約30
12,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
47092035DP-101ZA-M-P-J-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)高機能、低圧用、ショートポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約30
11,500
9,898
10,888(税込)
121日以内出荷
返品不可
47092044DP-101ZA-P-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)高機能、低圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ+R1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
12,000
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
47092053DP-101ZA-P-J-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)高機能、低圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ+R1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
11,500
9,898
10,888(税込)
121日以内出荷
返品不可
47092062DP-101Z-J-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)標準、低圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ+R1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
10,200
7,998
8,798(税込)
121日以内出荷
返品不可
47092071DP-101Z-M-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)標準、低圧用、ショートポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約30
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
47092087DP-101Z-M-J-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)標準、低圧用、ショートポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約30
10,200
7,998
8,798(税込)
121日以内出荷
返品不可
47092096DP-101Z-M-P-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)標準、低圧用、ショートポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約30
10,900
8,998
9,898(税込)
121日以内出荷
返品不可
47092105DP-101Z-M-P-J-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)標準、低圧用、ショートポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約30
10,200
7,998
8,798(税込)
121日以内出荷
返品不可
47092114DP-101Z-P-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)標準、低圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ+R1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
47092123DP-101Z-P-J-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)標準、低圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ+R1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
10,200
7,998
8,798(税込)
121日以内出荷
返品不可
47092132DP-102-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~1000IP40(IEC)標準、高圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)1500-101~1010ゲージ圧M5めねじ+R1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
47092141DP-102A-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~1000IP40(IEC)高機能、高圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)1500-101~1010ゲージ圧M5めねじ+R1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
12,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
47092157DP-102A-E-P-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~1000IP40(IEC)高機能、高圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)1500-101~1010ゲージ圧M5めねじ+G1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
47092166DP-102A-N-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~1000IP40(IEC)高機能、高圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)1500-101~1010ゲージ圧M5めねじ+NPT1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
12,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
47092175DP-102A-N-P-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~1000IP40(IEC)高機能、高圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)1500-101~1010ゲージ圧M5めねじ+NPT1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
12,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
47092184DP-102-E-P-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~1000IP40(IEC)標準、高圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)1500-101~1010ゲージ圧M5めねじ+G1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
10,900
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
47092193DP-102-N-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~1000IP40(IEC)標準、高圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)1500-101~1010ゲージ圧M5めねじ+NPT1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
10,900
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
47092202DP-102-N-P-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~1000IP40(IEC)標準、高圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)1500-101~1010ゲージ圧M5めねじ+NPT1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
10,900
8,998
9,898(税込)
121日以内出荷
返品不可
47092211DP-102Z-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~1000IP40(IEC)標準、高圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)1500-101~1010ゲージ圧M5めねじ+R1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
47092227DP-102ZA-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~1000IP40(IEC)高機能、高圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)1500-101~1010ゲージ圧M5めねじ+R1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
47092236DP-102ZA-J-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~1000IP40(IEC)高機能、高圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)1500-101~1010ゲージ圧M5めねじ+R1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
11,500
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
47092245DP-102ZA-M-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~1000IP40(IEC)高機能、高圧用、ショートポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)1500-101~1010ゲージ圧M5めねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約30
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
47092254DP-102ZA-M-J-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~1000IP40(IEC)高機能、高圧用、ショートポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)1500-101~1010ゲージ圧M5めねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約30
11,500
9,898
10,888(税込)
121日以内出荷
返品不可
47092263DP-102ZA-M-P-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~1000IP40(IEC)高機能、高圧用、ショートポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)1500-101~1010ゲージ圧M5めねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約30
12,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
47092272DP-102ZA-M-P-J-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~1000IP40(IEC)高機能、高圧用、ショートポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)1500-101~1010ゲージ圧M5めねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約30
11,500
9,898
10,888(税込)
121日以内出荷
返品不可
47092281DP-102ZA-P-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~1000IP40(IEC)高機能、高圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)1500-101~1010ゲージ圧M5めねじ+R1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
12,000
9,998
10,998(税込)
53日以内出荷
返品不可
47092297DP-102ZA-P-J-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~1000IP40(IEC)高機能、高圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)1500-101~1010ゲージ圧M5めねじ+R1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
11,500
9,898
10,888(税込)
121日以内出荷
返品不可
47092306DP-102Z-J-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~1000IP40(IEC)標準、高圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)1500-101~1010ゲージ圧M5めねじ+R1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
10,200
7,998
8,798(税込)
121日以内出荷
返品不可
47092315DP-102Z-M-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~1000IP40(IEC)標準、高圧用、ショートポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)1500-101~1010ゲージ圧M5めねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約30
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
47092324DP-102Z-M-J-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~1000IP40(IEC)標準、高圧用、ショートポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)1500-101~1010ゲージ圧M5めねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約30
10,200
7,998
8,798(税込)
121日以内出荷
返品不可
47092333DP-102Z-M-P-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~1000IP40(IEC)標準、高圧用、ショートポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)1500-101~1010ゲージ圧M5めねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約30
10,900
8,998
9,898(税込)
121日以内出荷
返品不可
47092342DP-102Z-M-P-J-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~1000IP40(IEC)標準、高圧用、ショートポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)1500-101~1010ゲージ圧M5めねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約30
10,200
7,998
8,798(税込)
121日以内出荷
返品不可
47092351DP-102Z-P-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~1000IP40(IEC)標準、高圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)1500-101~1010ゲージ圧M5めねじ+R1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
10,900
8,998
9,898(税込)
121日以内出荷
返品不可
47092367DP-102Z-P-J-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~1000IP40(IEC)標準、高圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)1500-101~1010ゲージ圧M5めねじ+R1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
10,200
7,998
8,798(税込)
71日以内出荷
返品不可
73943878DP-101A-E-P-J-R2PNPトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)高機能、低圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ+G1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
11,500
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73943887DP-101A-J-R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ-100~100IP40(IEC)高機能、低圧用、標準ポートタイプ±0.1%F.S.(±2digits以内)0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)-10~50(結露および氷結しないこと)最小1digit(可変)500-101~101ゲージ圧M5めねじ+R1/8おねじ12~24 DC±10% リップルP-P10%以下DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間N.O./N.C.をキー操作により選択EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモードコネクタ接続橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)装備CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本約40
11,500
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47091983
2023-03-09
用途: 分析ガスの圧力表示
製造業

商社で購入するより納期が早く価格も安かった。
問題なく使用できている。

対象商品 : 47092001
2017-03-24
用途: 農業で 土壌水分計 のメーカー製品の同等品を制作
松富園農・林・水産業

思ったより簡単に組み立てられた。
 大変だったのは、本体と計測部の接続。
オプションの接続ネジを追加注文し、
ホームセンターで、中継ネジとタップを入手し
計測部にネジを切って 接続した。
また、秋葉原でミニチュアリレーを入手して
本体のON/OFF出力に接続。本体電源と共通。
 リレー接点側に電磁弁を接続。
アナログ出力に 日置のデータロガー LR5043
で 動作を 記録し、PC で確認。
以上

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする