曜日別特売

エリアファイバ

エリアファイバ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
ヘッド形状ファイバ長(m)2(フリーカットタイプ)保護構造IP40仕様フリーカット可レンズ装着不可内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
検出方式
検出距離(mm)
曲げ半径(mm)
光軸径(Φmm)
使用周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47095422FD-A16スクリーン反射型FX500シリーズSTD:200R4耐屈曲--40~60
23,700
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
47095447FT-A11スクリーン透過型FX500シリーズSTD:3600R2耐屈曲2.2-40~70
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
47095456FT-A32スクリーン透過型FX500シリーズSTD:3600R2耐屈曲3.2-40~60
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
47095465FT-AL05アレイ透過型FX500シリーズSTD:860R2耐屈曲0.25-55~80
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73946242FT-A11Wスクリーン透過型STD:3600、HYPR:3600、U-LG:3600、LONG:3600、FAST:3600、H-SP:1300(FX-500シリーズの場合)R12.2-40~55
18,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
73946258FT-A32Wスクリーン透過型STD:3600、HYPR:3600、U-LG:3600、LONG:3600、FAST:3600、H-SP:3000(FX-500シリーズの場合)R13.2-40~55
48,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47095431FD-AL11アレイ反射型FX500シリーズSTD:320R2耐屈曲--55~80
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47095431FD-AL1165431768FD-AL12FD-AL11 エリアファイバ Panasonic(パナソニック) 65431768エリアファイバPanasonic(パナソニック)1個
14,690
税込16,159
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする