パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
カラーファイバセンサ FZ-10
種類
ファイバユニット
曲げ半径(mm)
R2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出方式
検出距離(mm)
光色
ヘッド形状
ファイバ長(m)
型式
スポット径
設定距離(mm)
適合
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47095623
FD-L53
反射型
4~6
赤
角
1
極小スポットタイプ
1mm(設定距離にて)
5(固定)
アンプ:FZ-11、FZ-11P
約15
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
121日以内出荷
返品不可
47095632
FD-L54
反射型
30~50
赤
角
1
長距離タイプ
8mm(設定距離にて)
40(固定)
アンプ:FZ-11、FZ-11P
約15
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
121日以内出荷
返品不可
47095641
FZ-11P
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
87,400
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください