パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
カラーマークセンサ
デジタルカラーマークセンサLX-100シリーズは、高精度センシングを可能にする、同軸反射光学系と約1mm×5mmのシャープなスポットで、安定したマーク検出が可能です。
種類
ファイバユニット
検出距離(mm)
10±3
曲げ半径(mm)
R2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力方式
型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47095657
LX-101
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
ケーブルタイプ
¥
42,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47095666
LX-101-P
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
ケーブルタイプ
¥
42,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47095675
LX-101-P-Z
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
コネクタタイプ
¥
42,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47095684
LX-101-Z
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
コネクタタイプ
¥
42,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください