スリーブファイバ

スリーブファイバ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。

内容量1個
全15種類を絞り込む
検出方式
15種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
検出方式
検出距離(mm)
光色
ヘッド形状
ファイバ長(m)
曲げ半径(mm)
保護構造
先端形状
使用周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47096777FT-31Sネジ型透過型FX500シリーズSTD:315-ネジ型2R2耐屈曲IP67M3-55~80
オープン
6,998
7,698(税込)
65日以内出荷
返品不可
47096786FT-42Sネジ型透過型FX500シリーズSTD:1130-ネジ型2R4耐屈曲IP67M4-55~80
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
47096795FT-E13円柱型 極細透過型FX500シリーズSTD:15-1R2耐屈曲IP67Φ3mm-40~70
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
47096804FT-E23円柱型 極細透過型FX500シリーズSTD:75-1R2耐屈曲IP67Φ3mm-40~70
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
47096813FT-V23円柱型 サイドビュウ透過型FX500シリーズSTD:450-2R4耐屈曲IP30Φ2mm-55~80
オープン
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
47096822FT-V25円柱型 サイドビュウ透過型FX500シリーズSTD:240-2R2耐屈曲IP30Φ2mm-55~80
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
47096831FT-V30円柱型 サイドビュウ透過型FX500シリーズSTD:680-2R4耐屈曲IP30Φ2・5mm-55~80
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
47096743FD-EG30Sネジ型 極細反射型FX500シリーズSTD:50ネジ型1R4IP40M3-40~70
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
47096707FD-41Sネジ型反射型FX500シリーズSTD:125ネジ型2R2耐屈曲IP67M4-55~80
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
47096716FD-61Sネジ型反射型FX500シリーズSTD:420ネジ型2R4耐屈曲IP67M6-55~80
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
47096725FD-E13円柱型 極細反射型FX500シリーズSTD:121R4IP40Φ1・5mm-40~60
11,400
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
47096734FD-E23円柱型 極細反射型FX500シリーズSTD:551R4IP40Φ3mm-40~70
10,000
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
47096752FD-V30円柱型 サイドビュウ反射型FX500シリーズSTD:652R2耐屈曲IP30Φ3mm-55~80
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
47096761FD-V50円柱型 サイドビュウ反射型FX500シリーズSTD:1202R4耐屈曲IP30Φ5mm-55~80
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
74092768FTV24W円柱型 サイドビュウ透過型FX500シリーズSTD:110--2R1IP30スリーブ部は曲げられません-40~60
20,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする