曜日別特売

データバンクチャンネル切換ユニット FX-CH

データバンクチャンネル切換ユニット FX-CH - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

最大16台のデジタルレーザセンサLS-401(P)およびデジタルファイバセンサFX-301B/G/H(P)(青色光/緑色光/赤外光タイプ)のデータバンクチャンネルを、外部信号により一括で切り換えることができます。

電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
曲げ半径(mm)
タイプ
配線長
材質
使用周囲温度(℃)
絶縁抵抗(MΩ)
接続方式
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47100611FX-CHファイバアンプR2NPN入力タイプ0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能耐熱ABS-10~55(結露および氷結しないこと)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間コネクタ接続約20
10,700
8,998
9,898(税込)
121日以内出荷
返品不可
47100627FX-CH2ファイバアンプR2NPN入力タイプ0.3mm2以上のケーブルにて全長10mまで可能耐熱ABS-10~55(センサ接続台数4~7台:-10~50℃、センサ接続台数8~16台:-10~45℃)(結露および氷結しないこと)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間コネクタ接続約20
12,900
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
47100636FX-CH2-PファイバアンプR2PNP入力タイプ0.3mm2以上のケーブルにて全長10mまで可能耐熱ABS-10~55(センサ接続台数4~7台:-10~50℃、センサ接続台数8~16台:-10~45℃)(結露および氷結しないこと)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間コネクタ接続約20
12,900
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
74094554FXCHP--PNP入力タイプ0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能本体ケース:耐熱ABS-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70DC 250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間コネクタ接続式-
9,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする