デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ

デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。
使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。

種類ファイバアンプ光色曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED質量(g)約15適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定材質キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT接続方式コネクタ接続感度設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下機能投光量可変機能:3レベル+自動設定タイマ機能オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備設定感度微調整機能装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能出力動作入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換えデジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力方式
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47100645FX-101NPNトランジスタ・オープンコレクタ標準タイプ
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
47100654FX-101-CC2NPNトランジスタ・オープンコレクタ標準タイプ ケーブルセット
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
47100663FX-101PPNPトランジスタ・オープンコレクタ標準タイプ
11,400
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
47100672FX-101P-CC2PNPトランジスタ・オープンコレクタ標準タイプ ケーブルセット
11,700
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
47100681FX-102NPNトランジスタ・オープンコレクタ長距離タイプ
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
47100697FX-102-CC2NPNトランジスタ・オープンコレクタ長距離タイプ ケーブルセット
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
47100706FX-102PPNPトランジスタ・オープンコレクタ長距離タイプ
11,400
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
47100715FX-102P-CC2PNPトランジスタ・オープンコレクタ長距離タイプ ケーブルセット
11,700
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする